カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「km5021ttk」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバーKVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付JIS規格日本工業規格品
シングル混合栓(撥水) KVKシングル混合栓(撥水)KVK
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチンコーティング撥水膜コーティング
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
シングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付 KVKシングルシャワー付混合栓(eレバー) ウルトラファイインバブル発生器付KVK
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付撥水コーティング寒冷地は逆水弁なし水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチン
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵セット内容分岐止水栓適合品番KM828G、KM871機能とめるぞう(緊急止水機能)
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズKVK
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
シャワーセット 撥水加工 KVKシャワーセット 撥水加工KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様撥水処理対応製品KM5021TECHS等全長(mm)1100ねじ規格W16-20
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021 KVKシングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021KVK
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PNKVK(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
km5021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021