カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「km5021ttke」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

    KVK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ

    KVK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN

    KVK(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
  • シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021 KVK

    シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    JIS規格JISB2061
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
  • シングル混合栓(撥水) KVK

    シングル混合栓(撥水)

    KVK
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN

    KVK
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    仕様KVK専用適合品番KM556、KM557
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
    仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • eレバーカートリッジ KVK

    eレバーカートリッジ

    KVK(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
km5021特集
  • おすすめ人気ランキング
  • km5021