カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
「km5031t」の検索結果

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ
KVK¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様