カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「km5041ttu」の検索結果

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041シリーズ
KVK¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら