カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
「km5061」の検索結果

浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー、水栓本体のみ仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用)
KVK¥18,980税込¥20,8781個当日出荷立置き横置きどちらの施工でもOK!適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
交換用カートリッジ(CJMEA-30用)
クリナップ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
ビルトイン浄水器本体一式セット
KVK¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷立置き横置きどちらの施工でもOK!適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用