カテゴリ
- 作業服(27)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電気材料(8)
- 医療(8)
- 制御機器(4)
- 塗料(4)
- メカニカル部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KVK(11)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Seeed Studio(3)
- TRUSCO(1)
- エクセン(1)
- カシムラ(2)
- サンワサプライ(1)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(3)
- 四国電線(2)
- 因幡電工(1)
- 沖電線(7)
- 片桐医科工業(9)
- 空調服(27)
- 菊水化学工業(4)
- 藤田電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

洗面用2ハンドル混合栓 KM66
KVK¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ワンタッチ止 KMシリーズ
片桐医科工業¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷。メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ピンク●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-86
ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ワンタッチ止 KMシリーズ
片桐医科工業¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ホワイト●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-88
セラール(不燃化粧板)
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781組(2枚)当日出荷から9日以内出荷セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ワンタッチ止 KMシリーズ
片桐医科工業¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ブルー●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-87
(寒)2ハンドル混合栓 ゴム栓付
KVK¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ゴム栓付用途寒冷地用付属品ゴム栓付、固定こま仕様エコこま、やさしさ推奨品適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ネジ止 KMシリーズ
片桐医科工業¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ネジ止●色:ブルー●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-84
2ハンドル混合栓(ポップアップ式)
KVK¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ポップアップ式仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
(寒)2ハンドル混合栓 ポップアップ式
KVK¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ポップアップ式用途寒冷地用仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ネジ止 KMシリーズ
片桐医科工業¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ネジ止●色:ホワイト●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-85
ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ネジ止 KMシリーズ
片桐医科工業¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)。フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ネジ止●色:ピンク●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-83
食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(51~75)
イワイサンプル¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷から23日以内出荷食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥8,598~税込¥9,458~1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
M2型棚用 引違い戸シリーズ
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット6日以内出荷通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式です。両開扉との連結可能です。用途保管・管理用。カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。色ネオグレー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら