カテゴリ

  • 塗料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(2)

「km66g」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗面用2ハンドル混合栓ゴム栓付 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓ゴム栓付

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゴム栓付取付穴径Φ22~24JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)102
  • 2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KVK

    2ハンドル混合栓(ゴム栓付)

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ゴム栓付
    適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、やさしさ推奨品付属品ゴム栓付JIS規格JISB2061
  • 洗面用2ハンドル混合栓(ヒートン付) KVK

    洗面用2ハンドル混合栓(ヒートン付)

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業

    キクスイSPパワー無機ガードF

    菊水化学工業
    51,980税込57,178
    1セット(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
    用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
  • キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶有)

    菊水化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶消し)

    菊水化学工業
    9,898税込10,888
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(半艶)

    菊水化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58など
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.19、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB2400M TM24 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52など