カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kmc20」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス

    KMC スタッドエルボ(C形)

    イハラサイエンス
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパックステンレス用ドリル

    三菱マテリアル(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • MMC201B アライドテレシス

    MMC201B

    アライドテレシス
    179,400税込197,340
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
  • ハンディ― KOMELON

    ハンディ―

    KOMELON
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    一般人と専門家の間で幅広く使われる経済的なモデルです。ナイロン特殊コーティングで目盛りの耐摩擦性と耐久性を強化しました。
    幅(mm)13質量(g)63.5長さ(m)2JIS規格1級
  • AT-RKMT-J06 ラックマウント アライドテレシス

    AT-RKMT-J06 ラックマウント

    アライドテレシス
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/APC シングルモード 20km) TP-LINK

    Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/APC シングルモード 20km)

    TP-LINK
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/APCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC211CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
  • Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km) TP-LINK

    Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km)

    TP-LINK
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/UPCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC212CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
  • 光メディアコンバータ KMC 河村電器産業

    光メディアコンバータ KMC

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    高耐久、小型省電力設計
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMC201A アライドテレシス

    MMC201A

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
  • MMC202A アライドテレシス

    MMC202A

    アライドテレシス
    299,800税込329,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離40km許容損失(dB)26
  • MMC202B アライドテレシス

    MMC202B

    アライドテレシス
    299,800税込329,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離40km許容損失(dB)26