カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmde12」の検索結果

エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器(本体のみ)
カネテック1台欠品中交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED