カテゴリ
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmf50」の検索結果

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,498税込¥7,1481個(500g)5日以内出荷シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性