カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmki 16」の検索結果

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から8日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から11日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
転削用KM級
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番859-5827切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼)
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇ります。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番859-5828切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応