カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • メカニカルバルブ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 丸缶(1)
  • 接着剤・補修材(2)
    • コンクリート(1)
  • 卓上消耗品(12)
    • フードパック(3)
  • 建築金物(15)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmp」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙容器 KMP丸カップ ケーピープラテック

    紙容器 KMP丸カップ

    ケーピープラテック
    2,198税込2,418
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    内側がラミ加工のため耐水性、耐油性に優れたスープ用カップです。別売で「K丸カップ95フタ」があります。 電子レンジ使用可
    材質紙+PET(内)寸法(mm)Φ95×70容量(mL)約270耐熱温度(℃)110
  • 食品容器 KMP丸カップ 本体 ケーピープラテック

    食品容器 KMP丸カップ 本体

    ケーピープラテック
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    スープや副菜のメニューに合う、耐油・耐水性のある紙カップです。 電子レンジ使用可
    材質紙/C-PET(内)容量(g)約400外寸法(mm)Φ110×70
  • カレー容器 KMPランチ-2 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック

    カレー容器 KMPランチ-2 本体 ナチュラル ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    18,980税込20,878
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。
    材質紙、PET寸法(mm)224×138×50質量(g)14
  • どんぶり容器 KMPランチ-8 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック

    どんぶり容器 KMPランチ-8 本体 ナチュラル ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    29,980税込32,978
    1ケース(600点)
    3日以内出荷
    内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。
    材質紙、PET寸法(mm)155.5×154.5×63質量(g)15
  • どんぶり容器 KMPランチ-10 本体 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック

    どんぶり容器 KMPランチ-10 本体 ホワイト ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    26,980税込29,678
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。
    材質紙、PET寸法(mm)187×134×45質量(g)15
  • スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック

    スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。蓋は別売り。270cc(満杯)
    材質紙、PET寸法(mm)Φ95×70質量(g)6.5
  • どんぶり容器 KMPランチ-7 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック

    どんぶり容器 KMPランチ-7 本体 ナチュラル ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    2,498税込2,748
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。
    材質紙、PET寸法(mm)146.5×145.5×63質量(g)14
  • スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック

    スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ホワイト ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。蓋は別売り。270cc(満杯)
    材質紙、PET寸法(mm)Φ95×70質量(g)6.5
  • どんぶり容器 KMPランチ-8 本体 レッド ケーピープラテック ケーピープラテック

    どんぶり容器 KMPランチ-8 本体 レッド ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    26,980税込29,678
    1ケース(600点)
    3日以内出荷
    内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。寸法:155.5×154.5×63mm
    材質紙、PET寸法(mm)155.5×154.5×63質量(g)15
  • どんぶり容器 KMPランチ-7 本体 レッド ケーピープラテック ケーピープラテック

    どんぶり容器 KMPランチ-7 本体 レッド ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    25,980税込28,578
    1ケース(600点)
    3日以内出荷
    内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。寸法:146.5×145.5×63mm
    材質紙、PET寸法(mm)146.5×145.5×63質量(g)14
  • プラボックス用仮設金具 KMPN・KMP 河村電器産業

    プラボックス用仮設金具 KMPN・KMP

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    セット内容金具2本、取り付けビス板厚(mm)3
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 844 KMp ボアゲージスタンド用ストッパー マール社

    844 KMp ボアゲージスタンド用ストッパー

    マール社
    36,980税込40,678
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番681-0961メーカー商品コード4473426
  • ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(48件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
  • ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(12件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    濃灰色特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合アスファルト・モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
  • 曲面対応マグネットフック グルピッタ ケイ・ジー・ワイ工業

    曲面対応マグネットフック グルピッタ

    ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
    材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット保持力N(kgf)5
  • ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIRE

    ソニックデフェンダーウルトラ

    SUREFIRE(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
    NRR値28コードあり材質ソフトメモリーフォームトラスコ品番490-4311サイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670
  • ピンスパイクスニーカー オカモト

    ピンスパイクスニーカー

    オカモト(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷から13日以内出荷
    ピンスパイク底により氷結路面・山林・磯・法面作業に最適です。 幅広3E設計で足入れよく、耐油配合底です。
    用途軽作業・一般作業NAVY材質(アッパー)合成皮革+ナイロン材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)410(26.0cm)形状ミドルカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • KPメーターパックロープ (3つ打タイプ) ユタカメイク

    KPメーターパックロープ (3つ打タイプ)

    ユタカメイク
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
    用途荷役、各種結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニプラグ ELPA

    ミニプラグ

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    4,298税込4,728
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • 石こうボード用メッシュパネル取付フック 光

    石こうボード用メッシュパネル取付フック

    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    石膏ボードにメッシュパネルを取りつけできるパーツです 4本釘がクロスして壁にしっかり固定されます
    耐荷重(kg)最大垂直:約8/1個当たり
  • イレグイマーカー シヤチハタ

    イレグイマーカー

    シヤチハタ
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。
    寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面マット白 光

    片面マット白

    (1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Pランプ付コード KOWA(宏和工業)

    Pランプ付コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • カシメ一撃中 三共コーポレーション

    カシメ一撃中

    三共コーポレーション
    649税込714
    1セット(10組)
    翌日出荷
    ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
    用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
  • ペイントマーカー サクラクレパス

    ペイントマーカー

    サクラクレパス
    229税込252
    1個(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に種別インキ:油性染料寸法(mm)(約)D140×W15×H15質量(g)(約)18文字サイズ中字
  • アクリルマットサインプレート 光

    アクリルマットサインプレート

    259税込285
    1個
    当日出荷
    無地タイプのアクリルマット板のサインプレート
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    299税込329
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • 半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC

    半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)

    STC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
    仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
  • 簡易ジョイントプラグ デンゲン

    簡易ジョイントプラグ

    デンゲン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    回収ボンベ接続用です。
    危険物の類別非危険物
  • かきかたフェルトペン中字(フック)くろ サクラクレパス

    かきかたフェルトペン中字(フック)くろ

    サクラクレパス
    99税込109
    1本
    3日以内出荷
    材質(本体)軸・キャップ:再生PP先栓・尾栓:PPペン先:ポリエステル繊維質量(g)8.69奥行(mm)10縦(mm)155横(mm)10
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色