カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kmv36」の検索結果

プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SUS耐圧防爆コネクタ
三桂製作所¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。L124規格耐圧防爆d2G4環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP66(ケイフレックス側)