カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「kmv42」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • Lumberg Automation 接続ケーブル Lumberg Automation

    Lumberg Automation 接続ケーブル

    Lumberg Automation
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ →
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2852アズワン品番65-7445-72
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2800アズワン品番65-7477-20
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:RKMVアズワン品番65-7378-75
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PPアズワン品番65-7443-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:197-2959アズワン品番65-7449-22
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-3024アズワン品番65-7445-75
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベ
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●耐油性:あり●コード番号:197-2942アズワン品番65-7451-65
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.70mmアズワン品番65-7442-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2903アズワン品番65-7451-31
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2914アズワン品番65-7476-97
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●耐油性:ありアズワン品番65-7443-77