カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 塗料(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-23」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(15本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
31税込34
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ハードロック Denka(デンカ)ハードロックDenka(デンカ)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
11日以内出荷
高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)特性耐衝撃性トラスコ品番122-6525セット内容A剤1kg+B剤1kg緑(A剤)、赤(B剤)硬度D68粘度低粘度可使時間(分)1(at23℃)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃)粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000危険等級固着時間(分)5(at23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(15本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
COBRA SUPE バックル AUSTRIALPINCOBRA SUPE バックルAUSTRIALPIN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用材質本体:7075 アルミニウム仕様雄 調節可能質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
シークホールダウン カナイシークホールダウンカナイ
499税込549
1セット
当日出荷から4日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
材質JIS・G3131 SPHC適合枠材45mmまで表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
ゴミ袋20L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L HDPEサンキョウプラテック(14件のレビュー)
64税込70
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
ハードロック Denka(デンカ)ハードロックDenka(デンカ)
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
用途建材・エレベーター緑(A剤)、白(B剤)仕様建材・エレベータートラスコ品番122-6533セット内容A剤1kg+B剤1kg種別標準質量(kg)2.32硬度D46分類金属パネル粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)耐湿性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L特性耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PESスリング EDELRIDPESスリングEDELRID
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。
材質ポリエステル耐荷重(kN)23各種認証EN354、EN566、EN795 TypeB
アルミ変形D型カラビナ サンコー(タイタン)アルミ変形D型カラビナサンコー(タイタン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オフセットD型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3776全長(mm)101質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)101×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)23
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
フック エムジーオー オープン 60 PETZLフック エムジーオー オープン 60PETZL
10,980税込12,078
1個
当日出荷
反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
209税込230
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
パワークランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン簡単スーパー生のりカベ紙アサヒペン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
のり付け不要!貼り直しラクラク!はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)