カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 塗料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「kn-51」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザー調カルトン オープン工業

    レザー調カルトン

    オープン工業(10件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1枚
    当日出荷
    高級感のある合皮製。汚れても拭き取れ、いつも清潔です。 落ち着いたデザインで高級レストランや和食店におすすめ。
    材質(芯材)再生PVC樹脂
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドキャップ ADCキット

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット2・3・5CL 応研

    就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット2・3・5CL

    応研
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    この製品単体では使用できません。就業大臣NXシリーズと連動して使用する製品です。登録されているスケジュールや勤務実績から、必要な帳票を正確・高速に集計します。2・3・5CL版。
  • 就業大臣NX ERP ピア・ツー・ピア 応研

    就業大臣NX ERP ピア・ツー・ピア

    応研
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷
    複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応する就業管理ソフト。給与大臣と連携し、就業管理/勤怠管理業務を強力にサポートします。労働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に適したシステムです。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。ピア・ツー・ピア版。
    対応OS【ホスト】Windows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク【クライアント】100MB以上使用CPUPentium 4以上
  • 就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット 応研

    就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット

    応研
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷
    この製品単体では使用できません。就業大臣NXシリーズと連動して使用する製品です。登録されているスケジュールや勤務実績から、必要な帳票を正確・高速に集計します。
  • 就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット10・15CL 応研

    就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニット10・15CL

    応研
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    この製品単体では使用できません。就業大臣NXシリーズと連動して使用する製品です。登録されているスケジュールや勤務実績から、必要な帳票を正確・高速に集計します。10・15CL版。
  • 就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニットSTD/P2P 応研

    就業大臣NX 介護・福祉帳票ユニットSTD/P2P

    応研
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    この製品単体では使用できません。就業大臣NXシリーズと連動して使用する製品です。登録されているスケジュールや勤務実績から、必要な帳票を正確・高速に集計します。
    対応OSWindows ※『就業大臣NX』本体に依存対応機種IBM PC/AT互換機
  • ハードブラケット S-SS-Lキット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S-SS-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットS-SS-L×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1材質A6N01SS-T5質量(g)26表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 就業大臣NX スタンドアロン 応研

    就業大臣NX スタンドアロン

    応研
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    就業・勤怠管理システム。複雑なシフト管理、スケジュール管理にも対応し、適正な労務管理を強力にサポートします。
  • 就業大臣NX ERP スタンドアロン 応研

    就業大臣NX ERP スタンドアロン

    応研
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応する就業管理ソフト。給与大臣と連携し、就業管理/勤怠管理業務を強力にサポートします。労働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に適したシステムです。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。スタンドアロン版。
    対応OSWindows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)使用CPUPentium 4以上
  • 人事大臣NX 人事考課ユニット STD/P2P 応研

    人事大臣NX 人事考課ユニット STD/P2P

    応研
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    人事考課オプションソフト。この製品単体では使用できません。人事大臣NX(STD・P2P)または人事大臣NX ERP(STD・P2P)と連動して使用するオプション製品です。導入していただくことで、コンピテンシー型の人事考課、賞与や昇給に向けた人事評価、自己評価入力用シートの印刷などが可能になります。
    対応OSWindows ※『人事大臣NX』本体に依存対応機種IBM PC/AT互換機
  • ハードブラケットS-SS-L(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットS-SS-L(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    359税込395
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットS-SS-L×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1材質A6N01SS-T5質量(g)26表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケット S-SS-Lタップ付キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S-SS-Lタップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    408税込449
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットS-SS-Lタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1材質A6N01SS-T5質量(g)26表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケットS-SS-Lタップ付ステンキット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットS-SS-Lタップ付ステンキット

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットS-SS-Lタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1材質A6N01SS-T5質量(g)26表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • シェルシートバッグ2 MT(アレ) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    シェルシートバッグ2 MT(アレ)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    阪神タイガース×TANAX。奇跡のコラボレーション!
    セット内容本体×1・レインカバー×1・Kシステムベルト×1・接続バックル×2・セフティベルト×1材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト寸法(mm)194×256×326(最小時)ブラック(阪神カラー)容量(L)10~14収納可能質量(kg)4
  • マニアル 三菱

    マニアル

    三菱
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
  • ハンドリングマニアル 三菱

    ハンドリングマニアル

    三菱
    199税込219
    1個ほか
    13日以内出荷
  • ハンドリングマニュアル 三菱

    ハンドリングマニュアル

    三菱
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
  • HANDLING MANUAL 三菱

    HANDLING MANUAL

    三菱
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
  • トリセツ 三菱

    トリセツ

    三菱
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    409税込450
    1箱(12本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • ダブルX JEFCOM(ジェフコム)

    ダブルX

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • グラナダ内装用 菊水化学工業

    グラナダ内装用

    菊水化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内装使用場所屋内用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
  • グラナダSi 菊水化学工業

    グラナダSi

    菊水化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリルシリコン樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • グラナダ弾性 菊水化学工業

    グラナダ弾性

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装、大壁工法仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8主な用途内外装使用場所屋内外兼用光沢艶消し希釈液清水特性弾性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • グラナダ 菊水化学工業

    グラナダ

    菊水化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。
    用途一般建築物の内外装仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ成分アクリル樹脂塗材使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E主な用途内外装使用場所屋内外兼用認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水特性防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックリール ポリマーギヤ

    ブロックリール

    ポリマーギヤ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
    用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
  • 水書筆ぺんで書くすいしょ練習セット 呉竹

    水書筆ぺんで書くすいしょ練習セット

    呉竹
    889税込978
    1セット
    4日以内出荷
    水書用紙のサイズはB5判で、小学校で使用されている教科書と同じサイズです。水書筆ぺん中字1本、練習用紙マス目入り2枚、練習用紙無地1枚入り。水書用紙と水書筆ぺんの収納・持ち運びに便利なチャック袋付き。
    材質水書筆ぺん:PP・PE・PEs/水書用紙:紙・顔料/チャック袋:PE/台紙:ボール紙/個袋:PP
  • 円筒ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51