カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 機構部品(74)
  • 建築金物(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • バイク純正部品(19)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(15)
  • 自転車部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗料(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn11」の検索結果

関連キーワード
476件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN11 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN11

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり取付方式前面取り付けシリーズTeSys、LA1K接続方式ねじ構成通常端子:1NC + 1NOコンタクト数2回路双極特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac
  • シャッター用オイルスプレー OKN

    シャッター用オイルスプレー

    OKN(67件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(220mL)
    当日出荷
    長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
    用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適使用温度範囲(℃)~40臭気あり危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • 蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス

    蛍光イエローのぼり旗

    グリーンクロス(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(40本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
  • 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン

    簡単スーパー生のりカベ紙

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
    用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン

    作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック

    シモン(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1足
    当日出荷から12日以内出荷
    規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
    形状ローカット色ブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW3030 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥660税込¥726
    1セット
    欠品中
    セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 紙切りナイフ 呉竹

    紙切りナイフ

    呉竹
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    紙を裁断する際に使用する包丁。
    材質SUS・木寸法(mm)23×13×346
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC(旧:台東研磨工業)

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC(旧:台東研磨工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック シモン

    作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック

    シモン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
    形状ローカット色ブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)530(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • アニマルコンセントカバー スマイルキッズ

    アニマルコンセントカバー

    スマイルキッズ
    ¥479税込¥527
    1パック(8個)
    当日出荷
    壁面等のコンセント口をカバーして、感電事故やホコリ・湿気によるコンセント火災を防ぎます。 コンセント周りのホコリ等を取り除いてから差込口に本品を隙間なく差し込みます。
    材質(コンセントカバー)PP樹脂質量(g)約1.5寸法(幅W×高さH)(mm)34×(19~24)×2
  • 電工用腰袋2段 コヅチ

    電工用腰袋2段

    コヅチ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドアなどに。作業工具、ビスなどの小物類の収納に。プロが選ぶ新素材、発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工した新時代の素材。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材。摩耗性・引張・引裂強力に極めて優れている。
    用途日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドア等形状2段幅(mm)190全長(mm)235質量(g)約236マチ(mm)140
  • アルミコロコンLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンLow用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥363税込¥399
    1個
    当日出荷
    アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
  • HD規格袋 0.007mm 伊藤忠リーテイルリンク

    HD規格袋 0.007mm

    伊藤忠リーテイルリンク
    ¥199税込¥219
    1袋(200枚)
    6日以内出荷
    薄手のポリ袋です。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.007色透明入数(枚)200
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電工ナイフ・カッターホルダー2段 KN-112 ニックス(KNICKS)

    電工ナイフ・カッターホルダー2段 KN-112

    ニックス(KNICKS)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫
    全長×幅W(mm)255×70
  • シートタイプ生のりカベ紙Facile アサヒペン

    シートタイプ生のりカベ紙Facile

    アサヒペン
    ¥8,498税込¥9,348
    1パック(4枚)
    3日以内出荷
    壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
    用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
  • 3/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ

    3/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    材質スチールねじW3/8使用荷重(kg)120寸法A(mm)9.1寸法D(mm)13
  • レバー,4KN-83912-11 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー,4KN-83912-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 極匠 黒帆布 小型腰袋 ベストツール

    極匠 黒帆布 小型腰袋

    ベストツール(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    厚物収納に特化した小型腰袋です。職種や現場のジャンルにとらわれないオールマイティな万能腰袋です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 奥行90mmの大容量スペースはランヤード・墨ツボ・潤滑スプレーなど、厚物道具類の収納に便利です。
    材質綿帆布質量(g)220呼び寸法(mm)150×90×230加工強力撥水加工済
  • 電工ナイフ・カッターホルダー2段チェーン式 KN-112DX ニックス(KNICKS)

    電工ナイフ・カッターホルダー2段チェーン式 KN-112DX

    ニックス(KNICKS)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫
    全長×幅W(mm)325×65
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    3日以内出荷
    ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
    用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
  • 1/2"sqx11mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx11mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KN-11
  • 520x200x230mm ツールバッグ エスコ

    520x200x230mm ツールバッグ

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    ロングハンドルの工具に対応したワイドモデル
    材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×200×230外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
  • ケーブル ブレーキ 4KN-26341-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル ブレーキ 4KN-26341-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
  • エプロンサイドスペーサー INAX(LIXIL)

    エプロンサイドスペーサー

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材仕様FRP床用高さ調節機能付エプロンサイド/スペーサー(左右各1本入りセット)適合ソレオ、リノビオ、BL認定品 2009年以前のESS-200S、ESS-170Sの後継品(仕様変更互換性あり)
  • 船灯用電球 舶用電球

    船灯用電球

    舶用電球
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
    用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
  • ブローバイ還元フィルターキット K&N

    ブローバイ還元フィルターキット

    K&N
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
    材質(エンドキャップ)ラバーモールド
  • ローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN

    ローカル/リモートアクセス IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)

    ATEN
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    3日以内出荷
    複数接続されたサーバーへのアクセスと操作が可能なIP-KVMスイッチです。本製品を使うことで、ローカル/リモートのコンソールから複数のサーバーの監視やアクセスを行うことができます。ハードウェア。高密度なポート設計 - コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体にRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に2系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。接続されたサーバーに対して、1カ所のローカルコンソールと2系統の独立した接続を同時に共有。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセス。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護r。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
    付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×412.1×44材質(ケース)メタルインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1A使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIグリーンマーク認定
  • T型ドライバー(Hexlobe) エスコ

    T型ドライバー(Hexlobe)

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1本
    翌日出荷
    ハンドル幅(mm)89
  • ベース アセンブリ 4KN-85560-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ベース アセンブリ 4KN-85560-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • レバー 1 4KN-83912-11 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 1 4KN-83912-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4KN-83912-10
  • サウンドシャッター 平岡織染
    グリーン
    クリア
    グレー
    ホワイト

    サウンドシャッター

    平岡織染
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷
    遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
    用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート形状ビニールカーテン
  • ドライバーホルダー折畳式充電 KN-111JOC ニックス(KNICKS)

    ドライバーホルダー折畳式充電 KN-111JOC

    ニックス(KNICKS)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫 上部挿入部二重革補強 底部17mmソケット抜けパンチ穴 両サイドビットホルダー付
    全長×幅W(mm)275×80
  • 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブルー シモン

    作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブルー

    シモン
    ¥4,498税込¥4,948
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
    形状ローカット色ブルー規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックテープタイプ靴タイプスニーカー
  • コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ

    コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    ¥5,680税込¥6,248
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
    材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート
  • 無臭性防錆潤滑剤 OKN

    無臭性防錆潤滑剤

    OKN(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデンを添加することによって、防錆・潤滑効果をより一層発揮します。 水置換性オイルの為、濡れた部分へ直接塗布しても効果を発揮します。
    用途チェーン・レバー・ドアー・シャッター等のキシミ音を取り除き、動きを良好に 各種金属の錆防止 サビ付いて動かないボルト、ネジなどのゆるめ剤に使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性