カテゴリ
- バッテリー・電装(8)
- カー用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kna-200wt」の検索結果

オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
ケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブル
JVC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,198税込¥2,4181本12日以内出荷ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用タイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネスメーカー汎用ピン数(ピン)7P
カメラ接続アダプター
データシステム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
純正ステレオコネクター
ENDY(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
ナビ用配線コネクタ
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き用途ナビ用配線コネクター
HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (2m)
ENDY¥3,698税込¥4,0681個当日出荷AVナビメーカー相当仕様の高品質デジタルケーブルです。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)3
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用
ENDY¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2)
ALPINE¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書