カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)

「knb-b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
メッシュフェンスG型 コーナー金具セットB 四国化成メッシュフェンスG型 コーナー金具セットB四国化成
4,198税込4,618
1セット
11日以内出荷
種類コーナー金具セットB寸法(幅W×高さH)(mm)H12用主要材質スチール
MIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用 MIWAMIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用MIWA
7,098税込7,808
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
仕様BS31専用長座付50型グリーン購入法適合
ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用