カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「knp-20」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KNPベース カメダデンキ
    ブラック
    ホワイト

    KNPベース

    カメダデンキ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
    材質66ナイロンテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル 標準(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • 軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • ボールバルブ 片ナット ミヤコ

    ボールバルブ 片ナット

    ミヤコ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用流体水バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ ミヤコ

    ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ

    ミヤコ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃