カテゴリ

  • 測定用品(2)

「ko392」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式熱中症指数計 RABLISS

    黒球式熱中症指数計

    RABLISS(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
    仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定項目輻射熱、WBGT(暑さ指数)、湿度精度クラス2温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)バッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付けアラームあり
  • KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFE

    KO392 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚

    EVERSAFE
    7,398税込8,138
    1組ほか
    3日以内出荷
    2025年熱中症対策義務化に対応したJIS準拠の黒球式指数計と、最大160cm伸縮の軽量三脚セットです。黒球センサーが輻射熱を捉え、正確な暑さ指数(WBGT)を可視化。4段階のアラームで工事現場や学校、介護施設などの熱中症リスクを即座に知らせます。約440gの三脚に加え、カラビナやバンドも付属し、設置や持ち運びも自由自在。屋外・屋内を問わず、猛暑日の熱中症対策・安全管理を強力にサポートする2点セットです。
    用途屋外の工事現場や屋外イベント、オフィス、施設に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池1個材質【三脚】ABS+鉄質量(g)【黒球式熱中症指数計】約79(電池含む)【三脚】約440規格JIS B 7922:2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V寸法(cm)【黒球式熱中症指数計】約 幅6.0×高さ11.2×奥行3.3、【三脚】収納時:約55、最小展開時:約54、最大展開時:約160電池寿命約8カ月(1日4時間使用時)アラーム音量3段階 大/小/なし