カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「koa mos5」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:5W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:9 (Dia.) x 24.5mm 、 長さ:24.5mm 、 直径:9mm 、 リード径:0.8mm 、 MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 820Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 820Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大動作温度 = +200℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.3kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.3kΩ 5W ±2%

    KOA(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 120Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 120Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10kΩ 5W ±2%

    KOA
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 5.1kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 5.1kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5.1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 200Ω 5W ±2%

    KOA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 330Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 330Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 33Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 33Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 680Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 680Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 680Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 510Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 510Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 300Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 300Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 220Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 220Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 22Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 22Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大動作温度 = +200℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 10Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 56Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 56Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 30Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 30Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 51Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 51Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 2kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 2kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 180Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 180Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 180Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 15Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 15Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 47Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 47Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1.2kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 1.2kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 18Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 18Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.9kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 3.9kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 560Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 560Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 150Ω 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 150Ω 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA

    小形金属皮膜抵抗器 MOSX

    KOA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 4.7kΩ 5W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 4.7kΩ 5W ±2%

    KOA
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • 金属酸化物 抵抗器 5W 27Ω ±2% 1袋 5個入 KOA

    金属酸化物 抵抗器 5W 27Ω ±2% 1袋 5個入

    KOA
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MOS5C (小型金属酸化膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0に準拠) 高信頼性
    仕様●抵抗:27Ω●定格電力:5W●許容差:±2%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7023-22
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 820Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 820Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 820Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応