カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 固定抵抗器(4)
絞り込み
ブランド
  • KOA(4)
公称抵抗値(Ω)
  • 1500
  • 10(6)
  • 22(5)
  • 33(3)
  • 100(5)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 220(3)
  • 330(4)
  • 470(6)
  • 1000(3)
  • 2000(5)
  • 4700(5)
  • 10000(4)
  • 15000(3)
  • 20000(3)
  • 22000(3)
  • 47000(4)
  • 100000(3)
  • 150000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koa」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1501F KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1501FKOA
179税込197
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501F KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1501FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1.5k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152J KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP152JKOA
66税込73
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152J KOAKOA SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD152JKOA
149税込164
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1.5k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
固定抵抗器カテゴリ