カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 固定抵抗器(4)
絞り込み
ブランド
  • KOA(4)
公称抵抗値(Ω)
  • 47000
  • 10(6)
  • 22(5)
  • 33(3)
  • 100(5)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 220(3)
  • 330(4)
  • 470(6)
  • 1000(3)
  • 1500(4)
  • 2000(5)
  • 4700(5)
  • 10000(4)
  • 15000(3)
  • 20000(3)
  • 22000(3)
  • 100000(3)
  • 150000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koa」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4702F KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4702FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)47k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4702F KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4702FKOA
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4702F KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD4702FKOA
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)47k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RK73B1HTTC473J KOAKOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RK73B1HTTC473JKOA
639税込703
1袋(200個)
翌々日出荷
汎用、2%、5%の許容厚膜チップ抵抗器
規格自動車:AEC-Q200シリーズRK73B定格電力(W)0.05抵抗(Ω)47k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0201(0603M)テクノロジー厚膜
固定抵抗器カテゴリ