カテゴリ

  • 制御機器(137)
    • 固定抵抗器(10)
    • 汎用ロジック(74)
  • 切削工具(847)
  • ねじ・ボルト・釘(453)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • バイク部品(121)
  • 介護用品(100)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 学童・教育用品(67)
  • 安全靴・作業靴(60)
  • 食品・飲料(59)
  • 電動工具(44)
  • 電気材料(42)
  • 厨房用品(39)
  • 建築金物(39)
  • 農業機械(36)
  • 安全保護具(34)
  • 日用品(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • 作業服(31)
  • 整備工具・収納(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • カー用品(25)
  • 医療(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • オフィス家具(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 溶接用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 機構部品(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 縫製用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 住設機器(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 家電(8)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「koa」の検索結果

3,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 GSシリーズKOA
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
KOA 面実装抵抗 KOAKOA 面実装抵抗KOA
5,198税込5,718
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属板抵抗器 BPRシリーズ KOAKOA 金属板抵抗器 BPRシリーズKOA
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗) KOAKOA 抵抗アレイ(集合抵抗)KOA(1件のレビュー)
260税込286
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ KOAKOA 巻線抵抗器 BWRシリーズKOA
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
KOA リード線形抵抗器 BWRシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 BWRシリーズKOA
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品) KOA角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)KOA
879税込967
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズKOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:5W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:9 (Dia.) x 24.5mm 、 長さ:24.5mm 、 直径:9mm 、 リード径:0.8mm 、 MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器 KOAKOA 厚膜チップ抵抗器KOA
92税込101
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズKOA
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗:3kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:6 (Dia.) x 15.5mm 、 長さ:15.5mm 、 直径:6mm 、 最小温度係数:-300ppm/℃ 、 MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
カーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 5.1kΩ 緑茶赤金(100本入)KOA
629税込692
1袋
当日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード緑茶赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品) KOA角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズKOA
500税込550
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズ KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1シリーズKOA
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗:3Ω 、 定格電力:1W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:3 (Dia.) x 11.1mm 、 長さ:11.1mm 、 直径:3mm 、 最小温度係数:-300ppm/℃ 、 MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズKOA
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 4.7kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4701抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
KOA 金属皮膜抵抗器 KOAKOA 金属皮膜抵抗器KOA
1,498税込1,648
1リール(250個)ほか
7日以内出荷
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズKOA
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
カーボン抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白金金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 3.9Ω 橙白金金(100本入)KOA
629税込692
1袋
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード橙白金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)3.9耐電圧(V)500入数(本)100
【オーダー】ポストフォームカウンター KOA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター KOA型(単色フィット)AICA(アイカ工業)
36,980税込40,678
1枚
5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入)KOA
629税込692
1袋
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード紫緑金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)7.5耐電圧(V)500入数(本)100
カーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 1.6kΩ 茶青赤金(100本入)KOA
629税込692
1袋
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶青赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.6KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4703抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 22kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2202抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2200抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 47kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4702抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4700抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1002抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25% KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25%KOA
34税込37
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1002抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 100Ω 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1000抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入)KOA
629税込692
1袋
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)6.8耐電圧(V)500入数(本)100
カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)KOA
629税込692
1袋
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード青灰赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値6.8KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入) KOAカーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)KOA
629税込692
1袋
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード橙橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値3.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25% KOA1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 2.2kΩ 0.1W ±0.25%KOA
41税込45
1個
3日以内出荷
面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2201抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
...