カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 面積式(フロート式)(4)
絞り込み
流量範囲(L/min)
  • 0.15
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.05(4)
  • 0.1(5)
  • 0.2(4)
  • 0.3(7)
  • 0.5(12)
  • 0.5~5(5)
  • 1(17)
  • 1~10(4)
  • 2(7)
  • 3(9)
  • 5(19)
  • 10(18)
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 30(4)
  • 50(10)
  • 100(12)
測定流体
  • 気体(4)
ブランド
  • コフロック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kofloc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータコフロック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷から47日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc