カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
使用流体
- 油(1)
内径(Φmm)
- 31.8(1)
外径(Φmm)
- 38.6(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.06
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.1(1)
- 0.1~0.2(1)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.1~0.7(1)
- 0.1~0.8(1)
- 0.1~0.9(1)
- 0.23(1)
- 0.3(2)
- 0.4(3)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 0.8(3)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
特性
- 耐油(1)
- 難燃(1)
耐油・難燃
色
グレー(1)
ブラック(1)
グレー・ブラック
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 弘進ゴム(1)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kohshin」の検索結果

エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。使用温度(℃)-10~50色黒/グレー使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性