カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ゴムホース(2)
    • エアーホース(1)
絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 油(1)
  • 蒸気(1)
内径(Φmm)
  • 15.9
  • 4(5)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 9(8)
  • 10(6)
  • 12(8)
  • 12.7(4)
  • 15(10)
  • 19(13)
  • 25(10)
  • 25.4(10)
  • 31.8(11)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 38.1(10)
  • 50.8(15)
  • 63.5(7)
  • 76.2(9)
  • 101.6(3)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 28.1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
ホース長さ(m)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
特性
  • 柔軟(1)
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗・耐油
色
  • 色ブラック(1)
ブラック
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • 弘進ゴム(3)
弘進ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kohshin」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。使用温度(℃)120以下種別耐熱用材質ゴム使用流体スチーム
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性