絞り込み
使用流体
- 塗料(1)
- 水(4)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
内径(Φmm)
- 8
- 4(5)
- 6(6)
- 9(8)
- 10(6)
- 12(8)
- 12.7(4)
- 15(10)
- 15.9(3)
- 19(13)
- 25(10)
- 25.4(10)
- 31.8(11)
- 32(4)
- 38(4)
- 38.1(10)
- 50.8(15)
- 63.5(7)
- 76.2(9)
- 101.6(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(2)
- 13.5(6)
- 14.5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.5(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(3)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 100(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 高強度(1)
柔軟・耐候・高強度
色
オレンジ(1)
クリア(3)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
オレンジ・クリア・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- 弘進ゴム(9)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kohshin」の検索結果

ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥16,980税込¥18,6781巻(100m)7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥189税込¥2081個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
MPホース
弘進ゴム¥3,798~税込¥4,178~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥669~税込¥736~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンブレードホース
弘進ゴム¥72,980税込¥80,2781本3日以内出荷ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥2,998税込¥3,2981個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目
マルチウルトラチューブマークⅡ
弘進ゴム¥2,798~税込¥3,078~1個(1m)ほか7日以内出荷マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。定尺(m)10