カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 樹脂ホース(2)
    • ブレードホース(3)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用流体
  • 塗料(1)
  • (5)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
内径(Φmm)
  • 9
  • 4(5)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 10(6)
  • 12(8)
  • 12.7(4)
  • 15(10)
  • 15.9(3)
  • 19(13)
  • 25(10)
  • 25.4(10)
  • 31.8(11)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 38.1(10)
  • 50.8(15)
  • 63.5(7)
  • 76.2(9)
  • 101.6(3)
外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 21(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
特性
  • 柔軟(1)
  • 高強度(1)
柔軟・高強度
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・クリア・ブラック・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 弘進ゴム(8)
弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kohshin」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 40~100m巻

    弘進ゴム
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    229税込252
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    4,898税込5,388
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    449税込494
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンブレードホース 弘進ゴム

    ウレタンブレードホース

    弘進ゴム
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    3,598税込3,958
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブマークⅡ

    弘進ゴム
    3,398税込3,738
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
    定尺(m)10
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
"kohshin" 内径(Φmm):9 【通販モノタロウ】