カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
    • 樹脂ホース(5)
    • サクションホース(7)
    • ホース関連商品(1)
    • ブレードホース(6)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
  • 安全靴・作業靴(33)
    • 耐油長靴/衛生長靴(13)
    • 先芯入り長靴(1)
    • 先芯なし長靴(5)
  • 作業服(40)
  • 介護用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 手袋(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
特性
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐油・透明性・高強度
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
モノタロウ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kohshin」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 40~100m巻

    弘進ゴム
    9,998税込10,998
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • ゾナG3耐油 弘進ゴム

    ゾナG3耐油

    弘進ゴム(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
    用途食品加工、厨房作業、水産業など形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
  • EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス 弘進ゴム

    EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    用途エレハントホースE型専用カフス。材質合成ゴム(EPT)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    2,598税込2,858
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    119税込131
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    2,698税込2,968
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    259税込285
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリーダーガード HB-500 弘進ゴム

    ハイブリーダーガード HB-500

    弘進ゴム
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から8日以内出荷
    安全・衛生面に配慮した長靴。 H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。 汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
    形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)38(26cmの場合)機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付靴タイプ長靴
  • ザクタス Z-01 弘進ゴム

    ザクタス Z-01

    弘進ゴム(39件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC足幅3E靴タイプ長靴
  • 防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5 弘進ゴム

    防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5

    弘進ゴム(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
    形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
  • GSサクション食品WS型N 弘進ゴム

    GSサクション食品WS型N

    弘進ゴム
    2,398税込2,638
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
    用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    9,998税込10,998
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • ゾナセーフティ S-01 弘進ゴム

    ゾナセーフティ S-01

    弘進ゴム(33件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
    形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)35(26cm)標準質量(g/片足)980(25.5cm)足幅3E靴タイプ長靴
  • 長靴 耐油 白 モノタロウ

    長靴 耐油 白

    モノタロウ(118件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
    用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布靴タイプ長靴
  • 弘進 ゾナ ネオ耐油 長靴(耐油性) 弘進ゴム

    弘進 ゾナ ネオ耐油 長靴(耐油性)

    弘進ゴム
    3,690税込4,059
    1個
    5日以内出荷
    耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。ハイグレード耐油配合に加え、抗菌・防カビ剤を配合、細菌等の発生・繁殖を防止し防臭効果もあります。耐油性、耐磨耗性に優れたハイグレード耐油配合ソールですので、水・油が多く使われる職場でも滑りにくい防滑パターンを施しています。
    形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)690(26cm)機能耐油性、抗菌性、抗菌・防カビ剤配合、防臭、耐摩耗性、耐滑性靴タイプ長靴
  • ゾナG5 カバー付 白 弘進ゴム

    ゾナG5 カバー付 白

    弘進ゴム(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    履き口カバー付、防滑ソール白長靴。 優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。 ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。 フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。
    形状ハイカットタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)30+カバー12(26の場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)800(26cmの場合)機能耐油、抗菌、防カビ剤配合足幅2E靴タイプ長靴
  • ビニルワイヤーホース 弘進ゴム

    ビニルワイヤーホース

    弘進ゴム
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明使用温度範囲(℃)-5~45使用流体水、空気、粉体、薬品特性透明性
  • シェフメイト α-100 弘進ゴム

    シェフメイト α-100

    弘進ゴム(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    滑りにくい防滑グリッドソール α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計 軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール つま先ゆったり、3Eラスト
    仕様カップインソール入形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴム

    FRP-14 前開きリップストップパーカー

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
    機能はっ水
  • PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム

    PP-13 ポリパンツ(裾ゴム)

    弘進ゴム(6件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
    機能はっ水
  • CF-403 ターポリン胸付エプロン(共紐) 弘進ゴム

    CF-403 ターポリン胸付エプロン(共紐)

    弘進ゴム
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
    用途厨房、食品工場ホワイト裾幅(cm)90
  • レイングランドⅡ 弘進ゴム

    レイングランドⅡ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水圧10.000mmH2O以上。取り外しフード(透明シールド付)。 背中高輝度反射テープ。着心地サラサラの総メッシュ裏。
    用途場所を選ばずいつでもすぐに着ていけるレインスーツ材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート(表面はっ水)耐水圧(mmH2O)10000以上
  • ターポリンワンタッチエプロン 弘進ゴム

    ターポリンワンタッチエプロン

    弘進ゴム
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    人気抜群のワンタッチエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが素早い着脱を実現させます。長時間の使用でもズレにくく快適な着け心地。丈夫で引き裂き等にも強くなっております。
    種別エプロン材質PVC厚さ(mm)0.4胴幅(cm)90
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP-12 ポリパンツ 弘進ゴム

    PP-12 ポリパンツ

    弘進ゴム
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
    機能はっ水
  • ギャラン 弘進ゴム

    ギャラン

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製。柔らかく、履きやすい。カバー付きタイプで水、お湯の侵入を防ぎます。耐油性
    用途水産関係、食品工場、食品加工場など。仕様ソフトカバー付き形状ハイカット種類作業靴機能柔軟性・耐油性外寸(cm)37.0(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • セーフティブーツ 弘進ゴム

    セーフティブーツ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
    用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏形状ハイカット種類セーフティシューズ仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒足幅3E材質(先芯)鋼製(S種相当)踏抜き耐性(N(kgf))1100外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴
  • シェフメイトセーフティ α-300 弘進ゴム

    シェフメイトセーフティ α-300

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性
    用途厨房、食品工場、食品加工場など。仕様カップインソール入形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム

    PP-11 ポリパーカー

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    頭から被るヤッケタイプです。
    機能はっ水
  • グロッシー 弘進ゴム

    グロッシー

    弘進ゴム
    3,298税込3,628
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性
    用途水産関係、食品工場、食品加工場など。形状ハイカットイエロー種類作業靴機能抗菌・耐油・柔軟靴タイプ長靴
  • 作業長手袋 弘進ゴム

    作業長手袋

    弘進ゴム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.9全長(mm)360サイズフリー入数(双)1
  • オーバルリンクマット 弘進ゴム

    オーバルリンクマット

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    浴槽・浴室用すべり止め。天然ゴム/SBR。抗菌・防カビ加工
  • FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム

    FRP-15 前開きリップストップパンツ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
    機能はっ水
  • マリンキング 胸付きズボン 弘進ゴム

    マリンキング 胸付きズボン

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
    用途水産業、漁業など。仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工スカイブルー材質(裏)ポリエステル材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング
  • マリンフォード 胸付ズボン 弘進ゴム

    マリンフォード 胸付ズボン

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。
    用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。厚さ(mm)0.35質量(g)900(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%材質(表)耐寒配合PVC
  • 弘進 ゾナ 長靴(耐油性) 弘進ゴム

    弘進 ゾナ 長靴(耐油性)

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口
    形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)標準質量(g/片足)685(26cm)機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ足幅EE靴タイプ長靴
  • エバライトソフト 胸付前掛 C 弘進ゴム

    エバライトソフト 胸付前掛 C

    弘進ゴム
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)
    用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等仕様共紐種別前掛材質E.V.Aフィルム厚さ(mm)0.2タイプスタンダード(アイレット4つ)加工高周波ウエルダー胴幅(cm)85裾幅(cm)90胸幅(cm)21
  • 合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム

    合成ゴム前掛 NBR-90

    弘進ゴム
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
    用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製機能軽量、抗菌、耐油、共紐耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21