カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ゴムホース(2)
- 樹脂ホース(2)
- エアーホース(1)
- ホース関連商品(1)
- ブレードホース(2)
- 安全靴・作業靴(23)
- 耐油長靴/衛生長靴(7)
- 先芯入り長靴(3)
- 先芯なし長靴(4)
- 作業服(15)
- 介護用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
色
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
「kohshin」の検索結果

NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ゾナG3耐油
弘進ゴム(30件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1足当日出荷から6日以内出荷HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。用途食品加工、厨房作業、水産業など形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス
弘進ゴム(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷用途エレハントホースE型専用カフス。材質合成ゴム(EPT)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ザクタス Z-01
弘進ゴム(39件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181足当日出荷から7日以内出荷形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC足幅3E靴タイプ長靴
防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5
弘進ゴム(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から6日以内出荷水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
長靴 耐油 白
(118件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681足当日出荷耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット色白長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布靴タイプ長靴
ゾナセーフティ S-01
弘進ゴム(33件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から5日以内出荷履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。 吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用 防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)35(26cm)標準質量(g/片足)980(25.5cm)足幅3E靴タイプ長靴
ゾナG5 カバー付 白
弘進ゴム(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1足当日出荷から5日以内出荷履き口カバー付、防滑ソール白長靴。 優れた防滑性、フィッティング性は安全ご快適な作業をバックアップします。 ワイドトレッドにより、ソールと接地面との摩擦力をアップ。 フレックス構造のブロックパターンは防滑性と耐久性を向上。形状ハイカット色白タイプカバー付種類作業靴長さ(cm)30+カバー12(26の場合)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)800(26cmの場合)機能耐油、抗菌、防カビ剤配合足幅2E靴タイプ長靴
シェフメイト α-100
弘進ゴム(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281足当日出荷から7日以内出荷滑りにくい防滑グリッドソール α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計 軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール つま先ゆったり、3Eラスト仕様カップインソール入形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
シェフメイトセーフティ α-300
弘進ゴム(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1足当日出荷から6日以内出荷水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション仕様で長時間の立ち作業をサポート。防滑ソールで滑りにくい。つま先には樹脂先芯入り(JF-S規格LL1種)耐油性用途厨房、食品工場、食品加工場など。仕様カップインソール入形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
セーフティブーツ
弘進ゴム(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から6日以内出荷裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏形状ハイカット色黒種類セーフティシューズ仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒足幅3E材質(先芯)鋼製(S種相当)踏抜き耐性(N(kgf))1100外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴
マリンキング 胸付きズボン
弘進ゴム(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から5日以内出荷水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。用途水産業、漁業など。仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工色スカイブルー材質(裏)ポリエステル材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング
マリンフォード 胸付ズボン
弘進ゴム(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から6日以内出荷日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。着脱式調整サスペンダー付属。尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り。膝裏補強付。用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。厚さ(mm)0.35質量(g)900(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%材質(表)耐寒配合PVC
弘進シェフメイトスニーカー (耐油性)
弘進ゴム(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。材質PU/ EVA形状ローカット種類作業靴標準質量(g/片足)260(26cm)機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能足幅EEE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
マリンキング ヤッケのみ
弘進ゴム(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1着当日出荷から5日以内出荷水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。用途水産業、漁業など。仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工、高周波ウェルダー加工、フード取外し可、二重前立材質PVC(塩ビ)色スカイブルー
ライトセーフティーワークス LSW-02 黒
弘進ゴム(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1足当日出荷から5日以内出荷氷に効く!! 氷上防滑性抜群のキュービックソール採用。 サイプ(溝)が刻まれたブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。 氷結路面での耐滑性を考えたスタッドレスソールです。 保温性抜群の高性能ライニング。 安全・保温・耐久高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、防寒用専用ブーツです。形状ハイカット色黒種類作業靴長さ(cm)35(26の場合)材質(アッパー)総ゴム製材質(ソール)総ゴム製標準質量(g/片足)1170(26cmの場合)機能超軽量配合、鋼製先芯(JIS S種相当)、高性能アッパー(耐寒温度-55℃対応)、5.5mm厚フェルトライニング、吸汗仕様フェルトインソール装備、キュービックソールJIS規格JIS S種相当足幅3E材質(インナー)5.5mm厚フェルト靴タイプ長靴
マリンキング 胸なしズボン
弘進ゴム(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から5日以内出荷水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。用途水産業、漁業など。仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工材質PVC(塩ビ)色スカイブルー
弘進 ゾナ 長靴(耐油性)
弘進ゴム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281足当日出荷から5日以内出荷耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口形状ハイカット色黒種類作業靴長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)標準質量(g/片足)685(26cm)機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ足幅EE靴タイプ長靴
マリンフォード ブルゾン
弘進ゴム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から6日以内出荷日本製生地使用。表面耐寒配合生地。防水設計。フード取り外し可能。二重前立。二重袖口。用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業。厚さ(mm)0.35質量(g)880(L)加工高周波ウエルダー材質(裏)ポリエステル100%材質(表)耐寒配合PVC
ステルクHD-3312 ネイビー
弘進ゴム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足6日以内出荷長持ちする専用の配合と設計で、約30%耐屈曲性能が向上したプロユーズに最適のメンズワークブーツです。23~30cmの幅広いサイズ展開です。用途土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など形状ハイカット色ネイビー種類長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅2E靴タイプ先芯なし長靴
ロン炊事用 胸付前掛
弘進ゴム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷表裏ポリ塩化ビニールサンドイッチ構造で耐久性に優れ、しかも軽くて柔らかく長時間の着用でも快適な多用途使用エプロン。裏はさわやかなライトグリーン。抗菌種別前掛材質PVC ポリエステル