カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(1)
光色
- 温白色(1)
- 白色(1)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 24
- 100(18)
- 100~242(20)
- 100~254(4)
- 200(1)
- 242(1)
ブランド
- コイズミ照明(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「koizumi」の検索結果

LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
テープライト
コイズミ照明¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
間接照明器具
コイズミ照明¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上
Rigid 間接照明
コイズミ照明¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9定格電圧(V)DC24LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
テープライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93