カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 作業服(7)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kong」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KONG ダックアッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    KONG ダックアッセンダー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。 ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。 ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。 EN567:97認定品。
    質量(g)70引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)8~13繰り返し・詰め替え対応
  • 2.35mmコレット B-Kong用 ヤナセ(柳瀬)

    2.35mmコレット B-Kong用

    ヤナセ(柳瀬)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適合本体B-KongRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬)

    B-KONG MINI

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。
    用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
  • KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    KONG バックアップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。
    付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
  • 速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダックアッセンダー KONG

    ダックアッセンダー

    KONG
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    最小限に抑え、シンプルにデザインされたアッセンダーです。ロープだけでなくスリングなどにも使用可能。ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、片付けも片手で簡単にできます。※カラビナ別売。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
    用途安全保護金具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)15サイズ(mm)63×31
  • 耐切創軍手KONG ミタニコーポレーション

    耐切創軍手KONG

    ミタニコーポレーション
    699税込769
    1双(1双)
    6日以内出荷
    耐切創レベルE!超強度繊維使用でハードな作業に最適
    用途運搬・建築・作業全般ブラック組成ポリエチレン・ポリエステル・その他
  • バックアップ KONG

    バックアップ

    KONG
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
    用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
  • ケーブル棚ブラケット kong ネジ止めブラケットセット ハーフェレ

    ケーブル棚ブラケット kong ネジ止めブラケットセット

    ハーフェレ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
    用途飾り棚取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個仕様吊りケーブル直径3mm
  • ケーブル棚ブラケット kong 吊りケーブルセット ハーフェレ

    ケーブル棚ブラケット kong 吊りケーブルセット

    ハーフェレ
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
    用途飾り棚取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレスセット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個仕様吊りケーブル直径3mm
  • マルチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    マルチレストレインセット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。 通常のランナーに比べ強度の高いダブルランナーを使用することでロープでは無くスペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
    繰り返し・詰め替え対応
  • マルチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    マルチレストレインセット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
    用途安全保護具引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
  • ダブルレイヤーランナー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダブルレイヤーランナー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    15mm幅のフラットウェビングを二重(ダブルレイヤー)にして縫製を施してあります。このデザインにより耐摩耗性を飛躍的に高め、強度も22kNになりました。フォールレストレインとして、KONG ダックアッセンダーにセットする場合はこの製品をご使用ください。
    用途安全保護具引張強度(kN)22
  • 耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン)

    耐突刺手袋 ファルコンGABA

    FALCON(ファルコン)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
  • 新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能
    タイプEX周波数(Hz)50/60
  • 静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB) マーストーケンソリューション

    静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB)

    マーストーケンソリューション
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
    用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)仕様PCS値:15%セット内容本体、USBケーブル質量(g)116(ケーブル除く)電圧(V)5保護構造IP54角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120動作温度(℃)-20~55照度(Lux)周囲:約97000以下対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    569税込626
    1袋
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
  • アラベン シリコン GNホテルパン アラベン

    アラベン シリコン GNホテルパン

    アラベン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    材質:本体/100%プラチナシリコン 蓋/ポリプロピレン耐熱温度:本体/-40℃~250℃ 蓋/-40℃~100℃。同じ容器で調理も保管もできるホテルパンです。冷凍庫(-40℃)から出した直後すぐに、オーブン(+250℃)に入れることができます。 に入れることができます。ステンレススチール構造のワイヤーのおかげで、容器の強度が 向上されています。オーブンの出し入れが簡単になり、重ねて 保管することもできます
  • エナメルトートバッグ nekoningen

    エナメルトートバッグ

    nekoningen
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    猫のワンポイントプリントがかわいい、エナメルトートバッグ。裏面の手形もキュート!本体表面はエナメル調の素材を使用しているので、シワになりにくく、雨の日でも使いやすくお手入れも楽々。中には取り外し可能な底敷が付いているので、重たい物を入れてもきれいな形をキープしてくれます。バッグ本体も自立して置くことができます。A4サイズ・500mlペットボトルもしっかり収納できるので、買い物や通勤・通学、お出掛け用のデイリーバッグとしてはもちろん、旅行・トラベルのサブバッグにもおすすめです。
    材質PVC寸法(cm)縦33×横27×マチ10
  • トートバッグ nekoningen

    トートバッグ

    nekoningen
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    猫の総柄がかわいい、縦型トートバッグ。ナイロンなので軽量で、雨の日でも使いやすくお手入れも楽々。A4サイズ・500mlペットボトルもしっかり収納できるので、。買い物や通勤・通学、。お出掛け用のデイリーバッグとしてはもちろん、。旅行・トラベルのサブバッグにもおすすめです。
    材質ポリエステル寸法(cm)縦33×横28×マチ11
  • 角形筆洗G(コンパクト) サクラクレパス

    角形筆洗G(コンパクト)

    サクラクレパス
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    机の上を広く使えるコンパクトタイプ。小さくても十分な容量です。「あらう」「すすぐ」「つける」、文字ガイド入りで少しの水を有効利用できる3槽仕様。筆置き、筆立て(2コ)、水切りクシつき。水位ライン(2本)
    材質(本体)本体 / 取手:PP質量(g)158.36奥行(mm)120縦(mm)140横(mm)150
  • 横型手提げ nekoningen

    横型手提げ

    nekoningen
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    キュートなネコ柄のA4サイズ対応の横型ハンドトートバッグです。買い物用のショッピングバッグとしてはもちろん、通勤や通学、習い事等で、サブバッグとしても大活躍します。旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時等に便利です。仕様はとってもシンプルなので使いやすく、幅広い年代にお使い頂けます。
    材質ポリエステル寸法(cm)縦24×横32×マチ11
  • エナメル縦型手提げ nekoningen

    エナメル縦型手提げ

    nekoningen(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    キュートなネコ柄がワンポイントの小さ目なサブバッグです。本体表面はラミネート加工されているので、雨にも強くお手入れ簡単♪。開閉部には、ホックが付いているので荷物の飛び出しが防げ、ガバッと開いて片手で荷物の出し入れ楽々です。メインバッグの他に、サブバッグとしてご利用になったり、お弁当を入れてランチバッグとしてのご利用もおススメです!
    材質PVC寸法(cm)縦24×横24×マチ13
  • ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
    仕様【高低差】最大15mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
  • 液晶保護フィルム CUBOT KingKong 8 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム CUBOT KingKong 8 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種CUBOT KingKong 8 ( 6.52インチ )寸法(mm)73.8×163.2取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • 液晶保護フィルム CUBOT KingKong 8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム CUBOT KingKong 8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種CUBOT KingKong 8 ( 6.52インチ )寸法(mm)73.8×163.2取付方式シリコン吸着対応インチサイズ6.52型特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム CUBOT KingKong 8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム CUBOT KingKong 8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CUBOT KingKong 8 (6.52インチ)寸法(mm)73.8×163.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Cubot KingKong Mini 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cubot KingKong Mini 2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Cubot KingKong Mini 2寸法(mm)50.5×107.2取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
  • クリテ手提げ大 nekoningen

    クリテ手提げ大

    nekoningen
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ネコの総柄プリントが可愛らしい、お買い物や着替えの持ち運びに便利なエコバッグです。くるくる畳んでホックで止めれば、コンパクトになります。旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時等に便利です。
    材質ポリエステル寸法(縦×横)(cm)38×32マチ(cm)21
  • 縦型手提げ nekoningen

    縦型手提げ

    nekoningen
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    キュートなネコ柄がワンポイントの、B5サイズ対応のコンパクトなサブバッグです。開閉部には、ホックが付いているので荷物の飛び出しが防げ、ガバッと開いて片手で荷物の出し入れ楽々です。底板が入っているので、中身も安定して持ち運び可能です。メインバッグの他に、サブバッグとしてご利用になったり、お弁当を入れてランチバッグとしてのご利用もおススメです!
    材質ポリエステル寸法(cm)縦28×横24×マチ11
  • クリテ手提げ小 nekoningen

    クリテ手提げ小

    nekoningen
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ネコの総柄プリントが可愛らしい、お買い物や着替えの持ち運びに便利なエコバッグです。くるくる畳んでホックで止めれば、コンパクトになります。旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時等に便利です。
    材質ポリエステル寸法(縦×横)(cm)31×26マチ(cm)18
  • ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットランナー(シンプルトルコンGST)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    509,800税込560,780
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
  • MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
  • ノートPC ケース と サムスン Galaxy Tab A11+ 11インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と サムスン Galaxy Tab A11+ 11インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種サムスン Galaxy Tab A11+材質【バッグ】ポリエステル質量(g)【バッグ】150適合サイズ11インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】270×200
  • ノートPC ケース サムスン Galaxy Tab S10 FE+ 13.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース サムスン Galaxy Tab S10 FE+ 13.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種サムスン Galaxy Tab S10 FE+材質ポリエステル(防水)質量(g)約184外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×250×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235対応インチサイズ13.1インチ 解像度(2880×1800)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約315×235
  • 液晶保護フィルム GM-JAPAN 10.1 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GM-JAPAN 10.1 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GM-JAPAN 10.1型 2in1パソコン GLM-10-128寸法(mm)245.7×160.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム GM-JAPAN 10.1型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GM-JAPAN 10.1型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率93%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GM-JAPAN 10.1型 2in1パソコン GLM-10-128寸法(mm)245.7×160.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
  • MARWI ギヤハンガー GH-128 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-128 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BMC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HAIBIKE ・HARO ・KHS ・KONA ・MERIDA ・MONGOOSE ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・WINORA
  • MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER