カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- タンクマウント型コンプレッサー(5)
- パッケージ型コンプレッサー(2)
- コンプレッサー周辺機器(1)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(5)
出力(kW)
- 0.45
- 0.1(4)
- 0.2(12)
- 0.24(5)
- 0.25(4)
- 0.4(16)
- 0.54(5)
- 0.75(55)
- 0.9(8)
- 1.3(9)
- 1.5(52)
- 2.2(59)
- 3.7(73)
- 5.5(67)
- 7.5(69)
- 11(54)
- 14.8(4)
- 15(15)
- 22(11)
- 37(6)
- 出力(kW)をもっと見る
潤滑方式
オイルレス(7)
吐出圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.50~0.70(2)
- 0.6(1)
- 0.60~0.80(3)
- 0.80(5)
- 0.8(1)
タンク容量(L)
- 10~15未満(2)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(6)
50未満
種類
- 低振動(2)
- 小型(1)
- 軽量(1)
- 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
騒音値(dB)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満
質量(kg)
- 11.5(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 57(1)
- 60(1)
- 60.4(1)
- 65(1)
- 68(1)
11.5・27・28・57・60・60.4・65・68
幅(mm)
- 500未満(4)
- 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(6)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(4)
- 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
ブランド
- 日立産機システム(4)
- アイ・エイ・シー(2)
- 富士コンプレッサー(2)
日立産機システム・アイ・エイ・シー・富士コンプレッサー
「konnpuressa」の検索結果

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)
日立産機システム(15件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から45日以内出荷圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
パッケージオイルフリーベビコン
日立産機システム¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷から60日以内出荷冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーベビコン LEシリーズ
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥239,800~税込¥263,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型
日立産機システム¥329,800~税込¥362,780~1台40日以内出荷から61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)10管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法F(mm)286最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)170寸法B(mm)122吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1