カテゴリ
- 電気材料(1)
- 埋込コンセント(1)
絞り込み
コンセント個数
- 1(1)
定格電流(A)
- 2(1)
- 3(1)
種類
- 埋込コンセント(1)
定格電圧(V)
- 9
- 5(8)
- 24(5)
- 30(1)
- 100(29)
- 125(1,013)
- 150(1)
- 200(4)
- 250(561)
- 300(14)
- 480(15)
- 600(40)
- -(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
「konnsennto」の検索結果

埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)