カテゴリ
- 電気材料(9)
- 埋込コンセント(8)
- 露出コンセント(1)
絞り込み
コンセント形状

USB(3)
コンセント個数
- 1(5)
形状
- その他(3)
定格電流(A)
- 2.4
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 3(5)
- 6(5)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(1,040)
- 16(8)
- 20(380)
- 30(182)
- 50(7)
- 60(30)
- 75(2)
- 100(12)
- -(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
種類
- 埋込コンセント(6)
定格電圧(V)
- 5(5)
- 100(3)
5・100
色
グレー(4)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ホワイト(8)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 神保電器(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アメリカン電機(3)
- ノア[照明](1)
Panasonic(パナソニック)・神保電器・LAMP(スガツネ工業)・アメリカン電機・ノア[照明]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「konnsennto」の検索結果
![組替式USBコンセント ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938555-230512-02.jpg)
組替式USBコンセント
ノア[照明]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。長さ(mm)50.6幅(mm)44厚さ(mm)22.7タイプA種類埋込USBコンセント TypeAコンセント形状USB定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4(MAX)口数1
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント
神保電器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
埋込USB給電用コンセント
神保電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
埋込USB給電コンセント 1ヶ口
アメリカン電機¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 2ヶ口
アメリカン電機¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。形状USB・1ヶ質量(g)70備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 3ヶ口
アメリカン電機¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ色白質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0




![組替式USBコンセント ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938555-230512-02.jpg)