カテゴリ
- 電気材料(5)
- 埋込コンセント(3)
- 防水コンセント(2)
絞り込み
コンセント個数
- 1(1)
- 2(1)
定格電流(A)
- 3
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.4(9)
- 6(5)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(1,041)
- 16(8)
- 20(381)
- 30(182)
- 50(7)
- 60(30)
- 75(2)
- 100(12)
- -(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
種類
- 埋込コンセント(1)
- 防水コンセント(2)
定格電圧(V)
- 5(2)
- 9(1)
- 100(2)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(4)
ブロンズ(2)
ホワイト(4)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
Panasonic(パナソニック)・サンワサプライ・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「konnsennto」の検索結果

埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様消灯タイマ付・スマートデザイン種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3