カテゴリ

  • 作業服(76)
  • 厨房用品(22)
  • 事務用品(15)
  • 作業工具(14)
  • オフィス家具(10)
  • 日用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kosei」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートソケットビット KOSEI

    ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 5pcs.ショートソケットビット KOSEI

    5pcs.ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
    用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
  • セミロングソケットビット KOSEI

    セミロングソケットビット

    KOSEI
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 落下防止ソケット KOSEI

    落下防止ソケット

    KOSEI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
    用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
  • 簡単下穴ギリセット KOSEI

    簡単下穴ギリセット

    KOSEI(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。 木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。 薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。 市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
    用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸
  • 着脱式ワンタッチソケット KOSEI

    着脱式ワンタッチソケット

    KOSEI
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 簡単アダプター(カラー識別仕様) KOSEI

    簡単アダプター(カラー識別仕様)

    KOSEI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 シルバーとレッドの色分けで軸部の識別が簡単なモデルです。
    トラスコ品番362-9321材質ハガネ鋼材、焼き入れ:HRC43~45℃レッド&シルバータイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • ロングソケットビット KOSEI

    ロングソケットビット

    KOSEI
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。 首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)153タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI

    簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)

    KOSEI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
    付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 簡単センターガイドドリル 手すり用下穴ギリ KOSEI

    簡単センターガイドドリル 手すり用下穴ギリ

    KOSEI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。 付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。
    付属品調整用六角棒レンチ2本トラスコ品番362-9320シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)2.5
  • 手すり用2WAY簡単センターガイド KOSEI

    手すり用2WAY簡単センターガイド

    KOSEI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 便利な2WAY式で、先端ガイド部はネジ式で簡単に付け外しでき、2.5mm下穴ギリとしても使用可能です。 ガイドが中心を捕らえるのでズレが生じません。 替刃式で付属の6角棒レンチを使えば、市販の2.5mm丸軸鉄工ドリルを使用できます。
    付属品調整用六角棒レンチ1本トラスコ品番362-9315全長(mm)95シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)2.5
  • 簡単下穴ギリ テーパー替ギリ KOSEI

    簡単下穴ギリ テーパー替ギリ

    KOSEI
    509税込560
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
    材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
  • 簡単下穴ギリ専用ケース KOSEI

    簡単下穴ギリ専用ケース

    KOSEI
    499税込549
    1個
    当日出荷
    道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。 虫ネジの予備が付属しています。
    付属品予備虫ネジ1個トラスコ品番363-0815
  • 下穴錐アダプターライト KOSEI

    下穴錐アダプターライト

    KOSEI
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。
    用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。材質特殊強化プラスチックタイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • 簡単下穴ギリ用リペアパーツ KOSEI

    簡単下穴ギリ用リペアパーツ

    KOSEI
    279税込307
    1個
    当日出荷
    虫ネジ2個・六角棒レンチ2.5mm付属の専用リペアパーツです。 簡単下穴シリーズの全製品に対応しています。
    用途簡単下穴シリーズで使われる取替用消耗部品。トラスコ品番363-0816
  • 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI

    下穴錐アダプターライト+ホルダー

    KOSEI
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。 ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。
    セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55タイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • 下穴錐アダプターライト用安全ホルダー KOSEI

    下穴錐アダプターライト用安全ホルダー

    KOSEI
    559税込615
    1個
    当日出荷
    長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。
    トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
  • タフスペックソケット 差替式 KOSEI

    タフスペックソケット 差替式

    KOSEI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
    用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)1106.35mm軸
  • タフスペックソケット替ビット KOSEI

    タフスペックソケット替ビット

    KOSEI
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
    用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)576.35mm軸
  • KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ ベストツール

    KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ

    ベストツール
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。
    仕様●刃径(mm):4.3●有効長(mm):5●全長(mm):115●シャンク径(mm):6.35●セット内容/付属品:替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本●3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。●ドリルはサイズの合ったものをお選びください。●ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。●それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。●原産国:日本●コード番号:362-9314アズワン品番67-2233-38
  • ピヨピヨスーパーマーケット 佼成出版社

    ピヨピヨスーパーマーケット

    佼成出版社
    1,300税込1,430
    1冊
    8日以内出荷
    今日はスーパーマーケットでお買い物。お母さんが目を放した隙に、お菓子ばっかりカゴに詰め込んだヒヨコたち。結局なんにも買ってもらえなかったけど、お母さんは夜ごはんにヒヨコたちの大好きな物を作ってくれた。
    分類児童判型A4ページ数28ジャンル日本文学小説著者名工藤ノリコ 作初版年月2003/12/01
  • 補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ

    補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • 耐油底静電防止セーフティスニーカー  JSAA A種認定 KITA(喜多)

    耐油底静電防止セーフティスニーカー JSAA A種認定

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    ウレタン耐油底仕様&静電防止&超軽量と機能盛り沢山のセフティスニーカーです JSAA A種適合セーフティスニーカー かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート! 体に溜まった静電気を足元から逃がす静電防止タイプ 大型マジックで超軽量タイプのため、一般用途にも適しています ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
    形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(耐油性)機能静電防止・耐油底足幅4E材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途キッチン・台所材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5154-11商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
  • ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット (ゴミを隠す プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット (ゴミを隠す プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンシンク用の排水プレート、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-04
  • メタリア ステンレス製かけられるマルチクリップ4個セット太パイプ用 パール金属

    メタリア ステンレス製かけられるマルチクリップ4個セット太パイプ用

    パール金属
    419税込461
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製で丈夫で長持ち。掛けて使用できるので様々なシーンで使用できます。使用可能ポールサイズ直径30mmまで。
    材質ステンレス鋼質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×60×100ポール径(Φmm)直径30以下
  • ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5154-09上径×下径×高さ(mm)135×113×85
  • 耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 ノサックス

    耐滑ウレタン2層底 静電作業靴

    ノサックス
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ローカットブラック種類静電作業靴規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯材質(アッパー)牛革+人工皮革材質(ソール)ウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)樹脂(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5154-07商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
  • 90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) 自重堂

    90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型)

    自重堂
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。
    材質アクアドライギャバタイプ名入れ不可エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%機能制電RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾エコマーク認定番号19 103 049
  • アイ・エス 修正テープ クリアオレンジ 10個セット アイ・エス

    アイ・エス 修正テープ クリアオレンジ 10個セット

    アイ・エス
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    質量(g)155奥行(mm)13縦(mm)37.2横(mm)83.5
  • 90089 エコ製品制電帽子(丸アポロ型) 自重堂

    90089 エコ製品制電帽子(丸アポロ型)

    自重堂
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
    タイプ名入れ不可エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%JIS規格JIS T8118適合、帯電防止素材エコ素材生地エコペット高制電ツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電エコマーク認定番号19 103 049
  • 交換用ペン先 Apple Pencil 極細 1mm 金属製 2個セット ホワイト エレコム

    交換用ペン先 Apple Pencil 極細 1mm 金属製 2個セット ホワイト

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端が見やすく繊細な描写が可能な、ペン先が金属製のApplePencilの交換ペン先です。 第1世代、第2世代両方に使用可能です。
    材質ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
  • チビッコ清掃器 石黒金属

    チビッコ清掃器

    石黒金属
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途側溝などの清掃作業に寸法(mm)550×105×80質量(g)340
  • マルス テクニコ 製図板 ステッドラー

    マルス テクニコ 製図板

    ステッドラー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
    材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車

    ヨコヅナ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB057

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154アズワン品番64-5154-12商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
  • ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス)

    ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ! ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。 フロント、リア兼用となります。 ISOホイール対応の33mmナットキャップです。
    材質ステンレス形状丸型シルバー主な適合車種汎用
  • 小型薬品保管庫(整理箱付) ケニス

    小型薬品保管庫(整理箱付)

    ケニス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760