カテゴリ
- 作業工具(6)
- コンパクトタイプ(2)
- 絶縁工具セット(3)
絞り込み
組数
- 4
- 3(5)
- 7(11)
- 9(9)
- 10(7)
- 11(14)
- 12(8)
- 13(5)
- 16(5)
- 17(11)
- 20(9)
- 21(7)
- 26(5)
- 27(6)
- 35(6)
- 36(6)
- 40(6)
- 48(6)
- 56(8)
- 115(6)
- 組数をもっと見る
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JTC(2)
- Ampco(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kougusetto」の検索結果

防爆4ピース工具セット
Ampco¥69,980税込¥76,9781セット(4個)当日出荷防爆スタンダード工具の4点セットです。トラスコ品番498-5966セット内容4点/マイナスドライバー5/16 AMCS-48、コンビネーションプライヤー165mm AMCP-30、モンキーレンチ 200mm AMCW-71、クレートオープナー230mm材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)1.02入組点数4
4PCS 絶縁プライヤーセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS 絶縁オイルシールフックセット
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4
合体工具 4点セット
ENGINEER(エンジニア)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35全長(mm)194質量(g)506軸長(mm)73セット商品数4ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルトビット全長(mm)105
ハンドツール4PCセット
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷プロフェッショナルハンドツール4種セット用途紙・布・革などの切断、測定作業セット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0目盛メートル入組点数4適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g




![[4個組] 絶縁工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138734-260423-02.jpg)