カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koyo ギア」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
289税込318特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
フリーステー 和合商事フリーステー和合商事
1,198税込1,318
1本
当日出荷
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
角度調節金具 IDEC(和泉電気)角度調節金具IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TA型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウスポール ベンダー テラモトハウスポール ベンダーテラモト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
座椅子 サンワダイレクト座椅子サンワダイレクト(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ウレタン(非成型)質量(kg)2.6張地マイクロファイバー荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
完全に折り曲がるので収納にも場所をとりません。 取っ手付きで持ち運びも便利。 腰部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
材質スチール、ウレタンフォーム質量(kg)約2.6張地布(ポリエステル)荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500保証期間ご購入日より6か月座面高さ(mm)70座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×470~1000×70~550
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ターンブラケット20SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
フリーステー TANNERフリーステーTANNER(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
シンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】 ホームテイストシンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】ホームテイスト
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷
高めの背もたれがしっかり体を支えるハイバック座椅子!14段階のギア調整が可能なので、お好みの角度が見つかります!高めの背もたれがしっかり支える厚めの座面でゆったりくつろぐボリュームたっぷり11cm厚シンプルだから使いやすい日本メーカーKOYO製14段階ギア使用 使わないときには折りたたんで収納可能!座面は11cmの厚みがあり、長時間座っていても疲れにくい!
材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×68~114.5×11~68.5
ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業)ラチェットヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
2軸フリーストップヒンジ 栃木屋2軸フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc質量(g)289トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
大型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋大型冷蔵庫用ハンドル栃木屋(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理Cr
大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ゆったり座椅子 Vitaゆったり座椅子Vita
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
包み込まれる座り心地のソファ。
用途くつろぎの時間に材質表地・裏地:ポリエステル100%フレーム:スチール中材:ウレタンフォーム、ポリエステルわたギア ヘッド/背もたれ:KOYO14段長さ(mm)座面:600×580質量(kg)11.7高さ(mm)肘掛:350角度(°)12-70耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×770-1320×190-730
360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 YAMAZEN(山善)360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×72~95×73~88取扱説明書(0.51MB)リクライニング背もたれ:6段階、頭部:14段階座面高(cm)30座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×45
組み立て不要 リクライニング折りたたみベッド YAMAZEN(山善)組み立て不要 リクライニング折りたたみベッドYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。重たいですが、組み立てが一切不要の完成品仕様。そのままでも寝られる、低反発入りの厚めマットレス付き。ヘッドボードのないすっきりデザインで、畳むと1/7の幅(27cm)にまで小さく。日本のメーカー、KOYOのギアを使った安心のリクライニング機能は14段階と細かく設定可能。背もたれ長さ60cmのハイバック仕様へアップグレード、テレビ鑑賞や読書のリラックスタイムをサポート。開閉に便利な取っ手はストレートタイプに変更、邪魔な時はワンタッチで収納も可能。全方向キャスターが8個、より動かしやすくお掃除にも便利(うち、ストッパー付きは4個)。
用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板質量(kg)28.5サイズシングル種類リクライニング/折りたたみ機能キャスター付/リクライニング(手動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×38高さ(cm)(床面)38、(ベッド下)23折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×100×115厚さ(cm)(マットレス部全体)10取扱説明書(0.93MB)寸法(幅W×奥行D)(cm)92×200(床面)
カサ歯車小用ベアリング ニシガキ工業カサ歯車小用ベアリングニシガキ工業
189税込208
1個
翌々日出荷
PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (コヨーテブラウン) PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (コヨーテブラウン)PGYTECH
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
AerisFrame サスペンションシステム:背面の吊り下げ式ベンチレーテッドバックパネルが背中に沿ってフィットし、安定性・安心感・快適な背負い心地を実現します。厚手パッド入りのワイドショルダーストラップと調整式チェストストラップが肩への負荷を効果的に軽減。背面パネルにはオプションのウエストベルトを取り付けるためのポイントも備え、荷重を身体全体へ分散できます(ウエストベルトは単体で撮影用ウエストベルトとしても使用可能)。拡張式のクイックアクセス前面コンパートメントは、ジンバルなど大型ギアも収納しやすく、引くだけで瞬時に開く構造で、素早い取り出しを可能にします。背面パネルには180°にフルオープンするラップトップ式の大開口を採用し、クイックリリース式の破裂防止バックルにより、すべての機材を一目で確認しながらスムーズにアクセスできます。カスタム成形の一体型ディバイダーシステムと組み合わせることで、機材を最適に整理・収納できます。外装には豊富なカスタマイズ性を備えた MOLLE ウェビングと面ファスナーパネルを搭載。タクティカルポーチの追加やパッチによる個性的なカスタマイズが自由に行えます。側面にはクイックアクセス構造を採用し、シャッターチャンスを逃さずカメラを素早く取り出せます。
用途カメラバックパックセット内容OneMo Tactical Backpack 25L ×1 / ストラップ ×2 / レインカバー ×1 / ディバイダー D-1 ×1 / ディバイダー A-1 ×2 / ディバイダー C ×2 / ディバイダー L ×4 / ハングタグ ×1 / プロモーションカード ×1 / ディバイダーファスナーストラップ ×2 / YKK ハングタグ ×1材質【外装】ポリエステル 100%【内装】ナイロン 100%寸法(mm)470 × 310 × 240質量(kg)1.6
冷蔵庫用ハンドル 栃木屋冷蔵庫用ハンドル栃木屋
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
サイド冷蔵庫用ハンドル 栃木屋サイド冷蔵庫用ハンドル栃木屋
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル栃木屋
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
PGYTECH OneMo Tactical Backpack 35L (コヨーテブラウン) PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 35L (コヨーテブラウン)PGYTECH
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
AerisFrame サスペンションシステム:背面の吊り下げ式ベンチレーテッドバックパネルが背中に沿ってフィットし、安定性・安心感・快適な背負い心地を実現します。厚手パッド入りのワイドショルダーストラップと調整式チェストストラップが肩への負荷を効果的に軽減。背面パネルにはオプションのウエストベルトを取り付けるためのポイントも備え、荷重を身体全体へ分散できます(ウエストベルトは単体で撮影用ウエストベルトとしても使用可能)。拡張式のクイックアクセス前面コンパートメントは、ジンバルなど大型ギアも収納しやすく、引くだけで瞬時に開く構造で、素早い取り出しを可能にします。背面パネルには180°にフルオープンするラップトップ式の大開口を採用し、クイックリリース式の破裂防止バックルにより、すべての機材を一目で確認しながらスムーズにアクセスできます。カスタム成形の一体型ディバイダーシステムと組み合わせることで、機材を最適に整理・収納できます。外装には豊富なカスタマイズ性を備えた MOLLE ウェビングと面ファスナーパネルを搭載。タクティカルポーチの追加やパッチによる個性的なカスタマイズが自由に行えます。側面にはクイックアクセス構造を採用し、シャッターチャンスを逃さずカメラを素早く取り出せます。
用途カメラバックパックセット内容OneMo Tactical Backpack 25L ×1 / ストラップ ×2 / レインカバー ×1 / ディバイダー D-1 ×1 / ディバイダー A-1 ×2 / ディバイダー C ×2 / ディバイダー L ×4 / ハングタグ ×1 / プロモーションカード ×1 / ディバイダーファスナーストラップ ×2 / YKK ハングタグ ×1材質【外装】ポリエステル 100%【内装】ナイロン 100%寸法(mm)540 × 330 × 240質量(kg)1.98
新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品) アクリサンデー新エコな簡易内窓 単品部材(3mm厚対応品)アクリサンデー(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(10本)
6日以内出荷
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※3mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などにホワイト高さ(mm)1820材質(フレーム)硬質塩化ビニール適合寸法(mm)1820以内
チェア_座椅子 サンワダイレクトチェア_座椅子サンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
背もたれを前方に折りたたむことができ、コンパクトに収納。全長180cmでラクラク寝れる。用途は様々、クッション付き。折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。クッション性が高く、座り心地が良い。背もたれは14段階の日本メーカーKOYO製ギアを採用。背もたれには6段階のヘッドレスト可動が可能
付属品クッション寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約510×745キャスターなし張地布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約1800機能リクライニング形態組立出荷材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)約180入数1生地座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約510×500×120展開時(最大約260折り畳み時)カテゴリー座椅子
4WAY座椅子 BR 不二貿易4WAY座椅子 BR不二貿易
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
使い方は4通り!色んなくつろぎを楽しめる4WAY座椅子高い強度と耐久性を誇るKOYO製のギアを使用。背もたれをお好みの角度に調整できます。ボリューム感のある肉厚クッションで立ち座りもしやすい!クッション付きで腰当てや枕としてお使いいただけます。座面を広げればゆったり足を伸ばしてリラックスできます。座面は本体から取り外しできるので、分離して座布団のように使うことができます。ひじ掛けは背もたれに連動するのでフラット状態にでき、お昼寝にも最適です。掃除の際など使わないときは折りたたんで隙間に収納できます!
タイプリクライニングギア:42段(KOYO)耐荷重(kg)80座面高さ(mm)80~210外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×580~1660×700
マックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソー チップソージャパンマックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソーチップソージャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)110穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1刃数(p)30トラスコ品番852-3839適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
4WAY座椅子 GY 不二貿易4WAY座椅子 GY不二貿易
9,998税込10,998
1個
欠品中
使い方は4通り!色んなくつろぎを楽しめる4WAY座椅子高い強度と耐久性を誇るKOYO製のギアを使用。背もたれをお好みの角度に調整できます。ボリューム感のある肉厚クッションで立ち座りもしやすい!クッション付きで腰当てや枕としてお使いいただけます。座面を広げればゆったり足を伸ばしてリラックスできます。座面は本体から取り外しできるので、分離して座布団のように使うことができます。ひじ掛けは背もたれに連動するのでフラット状態にでき、お昼寝にも最適です。掃除の際など使わないときは折りたたんで隙間に収納できます!
グレータイプリクライニングギア:42段(KOYO)耐荷重(kg)80座面高さ(mm)80~210外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×580~1660×700
4WAY座椅子 NV 不二貿易4WAY座椅子 NV不二貿易
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
使い方は4通り!色んなくつろぎを楽しめる4WAY座椅子高い強度と耐久性を誇るKOYO製のギアを使用。背もたれをお好みの角度に調整できます。ボリューム感のある肉厚クッションで立ち座りもしやすい!クッション付きで腰当てや枕としてお使いいただけます。座面を広げればゆったり足を伸ばしてリラックスできます。座面は本体から取り外しできるので、分離して座布団のように使うことができます。ひじ掛けは背もたれに連動するのでフラット状態にでき、お昼寝にも最適です。掃除の際など使わないときは折りたたんで隙間に収納できます!
ネイビータイプリクライニングギア:42段(KOYO)耐荷重(kg)80座面高さ(mm)80~210外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×580~1660×700
14段階リクライニングベッド Vita14段階リクライニングベッドVita
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
マット厚約7cmの14段階リクライニング機能付き折りたたみベッド 背もたれは14段階のリクライニング機能付きでギアは日本メーカー・KOYO社のギアを使用しています。だから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろげます。 折りたためばコンパクトで省スペース。また、折りたたむときに補助となる強力なスプリングが付いているので、折り畳みラクラク♪ 布団をかけたまま折りたためば、布団干しにも。 キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。 開き止めストッパー、指挟み防止金具付き
用途ベッド材質構造部材:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)、構造部材:合板、張地:ポリエステル・PVC、中材:ウレタンフォーム・固綿ポリエステル質量(kg)パーツ(1):3.7、パーツ(2):6.7、パーツ(3):7.3サイズシングル高さ(mm)リクライニング部:600種類リクライニングベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×1995×420機能リクライニング(手動)/キャスター/サイドグリップ付収納時寸法(mm)915×430×1020座面高さ(mm)300マット寸法(mm)850×1890×70
三つ折りソファベッド(二人用) サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用)サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ダブルの高反発クッションで至高の座り心地。 さわり心地のいい生地を採用。 腰の部分のギアは42段階の超多段階リクライニング。 背もたれを水平にしなくても好みの角度でロックが可能。 足、頭部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
ブラウン仕様【肘の有無】なし、【キャスター】なし材質【主要成型部品】スチール、ウレタンフォーム形式完成品寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】1000×620張地布(ポリエステル)最大寸法(mm)2200
キャッチクリップ小用固定バネ板 栃木屋キャッチクリップ小用固定バネ板栃木屋
149税込164
1個
4日以内出荷
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用材質SK5適合機種TL-11-3、-5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
チェア_座椅子_ソファ サンワダイレクトチェア_座椅子_ソファサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
背もたれを前方に折りたたむことができ、コンパクトに収納。全長180cmでラクラク寝れる。用途は様々、クッション付き。折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。クッション性が高く、座り心地が良い。背もたれは14段階の日本メーカーKOYO製ギアを採用。背もたれには6段階のヘッドレスト可動が可能
付属品クッション寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約510×745キャスターなし張地布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約1800機能リクライニング形態組立出荷材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)約180入数1生地座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約510×500×120展開時(最大約260折り畳み時)カテゴリー座椅子色(座面)グレー色(背面)グレー
リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善)リクライニング折りたたみ&ソファベッドYAMAZEN(山善)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ソファ、カウチ、ベッド、折りたたみ、便利な4通りの使い方。日本のメーカー、KOYOのギアを使った安心のリクライニング機能は14段階と細かく設定可能。折りたたむと約1/4の長さになって、スペースを広く利用可能。折りたたんで移動もしやすいキャスター付き(うちストッパー付き2個)。
用途折りたたみベッド、リクライニングベッド、ソファ、ソファベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、マットレス。材質本体:スチール(粉体塗装)、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・合板質量(kg)28.5サイズシングル種類リクライニング/折りたたみ/ソファ機能キャスター付/リクライニング(手動)寸法(幅W×長さL)(cm)92×201(床面)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×209×49高さ(cm)(床面)41、(ベッド下)25組立時間約30~40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×100×108リクライニング背もたれ:14段階