カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kp-2000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • ステン KP-12 堀込直立下レール 2000 スリーナイン島野

    ステン KP-12 堀込直立下レール 2000

    スリーナイン島野
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000仕上#600適合車平車適合厚さ(mm)5、6
  • ステン KP-22 面打直立下レール 2000 スリーナイン島野

    ステン KP-22 面打直立下レール 2000

    スリーナイン島野
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000種類平車用仕上#600適合ガラス厚(mm)5、6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DCM2000DR補修用テストリードリード
    種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード棒 エスコ

    テストリード棒

    エスコ
    3,400税込3,740
    1組
    翌日出荷
    脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
    仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ボールコック 1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)

    ボールコック 1/4XPF1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4XPF1/4部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoBSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.3、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.3、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.3、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.2、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.3、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.3、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.15、BSA-420JS 2000ネン 調圧弁部品_No.3、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.3、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.12、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.3、SSA-G650 調圧弁部品_No.2、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.15、BSA-420JES 調圧弁部品_No.3、BSA-420S 調圧弁部品_No.3、SSA-α510 調圧弁部品_No.18、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.15、L4-530DW 調圧弁部品_No.2、BSA-420JW 調圧弁部品_No.3など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格P42図解NoBSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.10、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.10、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.10、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.10、TS2000G 調圧装置部品_No.17、BP2541H 本体部品 Oリング_No.12、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.10、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.17、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.15など
  • ギヤ BIGM(丸山製作所)

    ギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    規格11T部品名称ギヤ図解NoSSA-E541DX トランスアクスル分解-2部品_No.38、SSA-E500 トランスアクスル分解 (2)部品_No.38、BSA-411AS トランスミッション 2部品_No.5、BSA-420JAW トランスミッション2部品_No.5、BSA-420JES トランスミッション2部品_No.5、BSA-410AS トランスミッション (2)部品_No.5、BSA-420JS 2001ネン トランスミッション2部品_No.5、BSA-420JW トランスミッション2部品_No.5、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.5、SSA-E540DX トランスアクスル分解-2部品_No.38、SSA-E500KP トランスアクスル分解-2部品_No.38、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション2部品_No.5、SSA-S500 トランスミッション-2部品_No.5、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション2部品_No.5、BSA-420JDS トランスミッション2部品_No.5、BSA-420JEW トランスミッション2部品_No.5など
  • プラスチック製ライトガイド 2分岐ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    プラスチック製ライトガイド 2分岐ライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
  • プラスチック製ライトガイド リングライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    プラスチック製ライトガイド リングライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    68,980税込75,878
    1個
    20日以内出荷
    仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
  • プラスチック製ライトガイド シングルライトガイド Kenko(ケンコートキナー)

    プラスチック製ライトガイド シングルライトガイド

    Kenko(ケンコートキナー)
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。