カテゴリ

  • 農業機械(87)
  • 制御機器(49)
  • メカニカル部品(27)
  • 物流用品(17)
  • 切削工具(10)
  • 家電(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-30」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX-KPコーナー30 100本入り dialon(ダイアロン)

    DX-KPコーナー30 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    37,980税込41,778
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)2.5
  • DX-KPコーナー30 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX-KPコーナー30

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    21,500税込23,650
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    ・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
    仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • DX-KP入隅コーナー30 100本入り dialon(ダイアロン)

    DX-KP入隅コーナー30 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    37,980税込41,778
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)2.5
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO

    作業軽減 防草シート押さえUピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
    用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • クリクリップ 栗山百造

    クリクリップ

    栗山百造(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
    使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。材質SUS430-2B
  • ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用

    東栄工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)90
  • ネオスティック 高森コーキ

    ネオスティック

    高森コーキ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • 美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入 エスパック

    美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入

    エスパック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(30枚)
    当日出荷
    安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 年長さんから小学生向け子ども用サイズのマスクです 日本製マスクです BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです かわいいピンク色 内側ソフト生地で口当たりが柔らかいです 柔らかい平ゴム使用のため長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています 使い捨て不織布マスク 30枚入
    材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • 簡易タイプミラー 日本緑十字社

    簡易タイプミラー

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • フォトアルバム(高透明) Lサイズ セキセイ

    フォトアルバム(高透明) Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。 写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済) カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。 保管、分類に便利なタイトルシール付き。
    サイズL判
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KP 菊ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • プラグ・コネクタ付電源コード 川崎電線

    プラグ・コネクタ付電源コード

    川崎電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
    種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膝当て KUNY'S

    膝当て

    KUNY'S
    7,298税込8,028
    1組
    翌日出荷
    ラバー製の膝当て。膝をついての作業が快適に行えるようにデザインされています。ベルクロファスナーで固定する伸縮性のあるストラップ付き。軽量で長持ちします。フリーサイズです。
    種別膝当て質量(g)453
  • 膝当て KUNY'S

    膝当て

    KUNY'S
    7,798税込8,578
    1組
    翌日出荷
    コーデュラナイロン製ですので、傷付きやすいデリケートな地面での作業に最適です。ストラップはベルクロ止め。
    種別膝当て材質コーデュラナイロン質量(g)339.7寸法(幅W×高さH)(mm)203×203
  • 膝当て KUNY'S

    膝当て

    KUNY'S
    10,980税込12,078
    1組
    翌日出荷
    強化樹脂製のカップを装備した膝当てです。
    種別膝当て材質強化樹脂質量(g)453
  • MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCO

    MKP 樹脂製運搬車用ストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
    用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
  • MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 TRUSCO

    MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • トレー KP シーピー化成

    トレー KP

    シーピー化成(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1ケース(500枚×12袋)
    3日以内出荷
  • パッドゴム KPシリーズ コガネイ

    パッドゴム KPシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 膝当て KUNY'S

    膝当て

    KUNY'S
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    内側は1.9cmのフェルト製のライニングが張ってあり、膝をついて快適に作業できます。 周囲はリベットで補強されており大変頑丈です。 調整可能なストラップは金属製のバックルで固定します。 フリーサイズです。
    種別膝当て材質トップグレインレザー質量(g)679.5
  • 紙パック式クリーナー かるパック 日立

    紙パック式クリーナー かるパック

    日立
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル集塵方式紙パック吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3運転音(dB)66~約60質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4電源コード(m)5付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
  • シノ付片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    シノ付片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 膝当て KUNY'S

    膝当て

    KUNY'S
    10,980税込12,078
    1組
    翌日出荷
    フラットボトムデザインで安定性があります。厚いゴム製のクッションで出来ています。スチール製の留具と2つの革のストラップで安全に固定できます。
    種別膝当てサイズフリー質量(g)566.2
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃

    三陽金属(ERBA)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
    仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
  • 防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆スパイキメガネ

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • パッキンキッチンポット SUGICO(スギコ)

    パッキンキッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
    材質SUS304
  • スタイラスペン(白) wacom(ワコム)

    スタイラスペン(白)

    wacom(ワコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
    ホワイト商品タイプ本体
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
  • バイブロプレート 明和製作所

    バイブロプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
    用途道路の砕石および砂利の締め固めにトラスコ品番793-0577幅(mm)280寸法(mm)【転圧板】280×400高さ(mm)760奥行(mm)800タンク容量(L)1.5燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)4.9
  • MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応