カテゴリ

  • 農業機械(199)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(17)
  • 安全標識(12)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「kp-6」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • DX-KP6Rコーナー30 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX-KP6Rコーナー30

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    21,500税込23,650
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    ・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
    仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外用電源プラグSEタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグSEタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79プラグ形状海外 - SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
  • A型上部一式M341用 KVK

    A型上部一式M341用

    KVK(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
  • TC-KP06 使い捨てダストパック(3枚入) ツインバード

    TC-KP06 使い捨てダストパック(3枚入)

    ツインバード
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ドック吸引式コードレスクリーナー(TC-E292W)用ダストパック
  • CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)

    CKタイプ用 カッターピン

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
    材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • ファミリープレート KP66 光

    ファミリープレート KP66

    (10件のレビュー)
    74税込81
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)60×60×1.5取付方式テープ付
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • 杭打ちハンマー オーエッチ工業

    杭打ちハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
    用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590使用温度範囲(℃)-20~50材質(柄部)アルミ硬度HRC【ヘッド】44~50°材質(ヘッド)S53CRoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • クリクリップ 栗山百造

    クリクリップ

    栗山百造(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
    使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。材質SUS430-2B
  • チューブフィッティングブラス プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス プラグ

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状プラグタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スプレー缶用ガス抜き器 E-Value

    スプレー缶用ガス抜き器

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
    用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
  • CKタイプ用 カッターピン(2列用) KANA(片山チエン)

    CKタイプ用 カッターピン(2列用)

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
    種類チェーン用加工器具
  • 抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) ハセガワ

    抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ)

    ハセガワ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。抗菌
  • 路面標識 東洋防災

    路面標識

    東洋防災
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    路面標識です。
  • パネルマウント ・ エルボー アズワン

    パネルマウント ・ エルボー

    アズワン
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)寸法C(mm)28
  • チェーンカッターセット品カッターピン KANA(片山チエン)

    チェーンカッターセット品カッターピン

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類チェーン用加工器具
  • 小窓パネル JEFCOM(ジェフコム)

    小窓パネル

    JEFCOM(ジェフコム)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
    寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
  • 試料カップ(フタ付) 日本医理器材

    試料カップ(フタ付)

    日本医理器材
    18,980税込20,878
    1式(1000組)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
    付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
  • 作業中操作禁止プレート アイマーク

    作業中操作禁止プレート

    アイマーク(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
    材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット質量(g)36.5縦(mm)100横(mm)65取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)表示内容作業中操作禁止穴径Φ3mm×1ヵ所2018年トラスコ掲載ページ6 1511
  • パネルマウント アズワン

    パネルマウント

    アズワン
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)68寸法D(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)24
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • クレポリロープ まつうら工業

    クレポリロープ

    まつうら工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
    用途各種作業ロープに
  • ポストカードホルダー セキセイ

    ポストカードホルダー

    セキセイ
    699税込769
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用 ハガキサイズ・KGサイズに対応しています ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
    用途ハガキ、年賀状の収納に。 ポストカードの保存に。 KGサイズの写真の保存に。材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙サイズハガキサイズ・KGサイズポケット数60寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×123×46収納枚数(枚)タテ入れ1段、ハガキ120ポケット溶着式(中台紙なし)
  • KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KP 菊ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
    材質亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
  • TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ミラーサポート用品 日本緑十字社

    ミラーサポート用品

    日本緑十字社
    2,298税込2,528
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • グラスワッシャー サンワサプライ

    グラスワッシャー

    サンワサプライ
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-0858-40
  • フォトバインダー用補充用替台紙 セキセイ

    フォトバインダー用補充用替台紙

    セキセイ
    449税込494
    1束
    当日出荷
    フォトバインダーKP-2120専用の補充用替台紙です。
  • プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業

    プラグ 管端防食管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線

    ツバ付きウォールパイプ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
    種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
  • 揚げ物用ブルー角柄(ワンプッシュ式) ハセガワ

    揚げ物用ブルー角柄(ワンプッシュ式)

    ハセガワ
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    従来の抗菌角柄ではできなかったフライや天ぷらなどの揚げ物にご使用いただけます。 角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。3種類の中からお選びください。
    耐熱温度(℃)180
  • TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷