カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 防犯用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kp-hd1001」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型単板カメラ(カラー)500万画素 国際電気

    小型単板カメラ(カラー)500万画素

    国際電気
    284,000税込312,400
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大35.7レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 超小型HDカラーカメラ 200万画素 国際電気

    超小型HDカラーカメラ 200万画素

    国際電気
    250,000税込275,000
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)質量(g)約150±10%(レンズ含まず)種類カメラ本体使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50消費電力(W)約5.16方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50pセンサータイプ1/2.8型電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)有効画素数1936(H)×1100(V)制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアルカラーモードカラー画素数200万画素シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
  • 高色再現性三板式カメラ 230万画素 国際電気

    高色再現性三板式カメラ 230万画素

    国際電気
    625,000税込687,500
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約300(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)センサータイプ1/2.9型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約400撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター画素数1920(H)×1200(V)フレームスピード(fps)30レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 小型単板カメラ(白黒)38万画素 国際電気

    小型単板カメラ(白黒)38万画素

    国際電気
    125,000税込137,500
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
  • 小型単板カメラ(白黒)500万画素 国際電気

    小型単板カメラ(白黒)500万画素

    国際電気
    234,000税込257,400
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大35.7レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 高画素単板カメラ(白黒)1200万画素 国際電気

    高画素単板カメラ(白黒)1200万画素

    国際電気
    750,000税込825,000
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ1.1型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約300撮像素子グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数4096(H)×3000(V)フレームスピード(fps)最大67.1レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 小型単板カメラ(カラー)230万画素 国際電気

    小型単板カメラ(カラー)230万画素

    国際電気
    172,000税込189,200
    1台
    21日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数1920(H)×1200(V)フレームスピード(fps)最大92.6レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 高画素単板カメラ(カラー)500万画素 国際電気

    高画素単板カメラ(カラー)500万画素

    国際電気
    375,000税込412,500
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ2/3型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約270撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大163.4レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • 高画素単板カメラ(白黒)500万画素 国際電気

    高画素単板カメラ(白黒)500万画素

    国際電気
    372,000税込409,200
    1台
    3日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約125(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)センサータイプ2/3型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約270撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数2448(H)×2048(V)フレームスピード(fps)最大163.4レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • USB2.0 近赤外線カメラ アートレイ

    USB2.0 近赤外線カメラ

    アートレイ
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    ・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
    質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
  • 小型単板カメラ(白黒)230万画素 国際電気

    小型単板カメラ(白黒)230万画素

    国際電気
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷
    用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数1920(H)×1200(V)フレームスピード(fps)最大92.6レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)3.45×3.45
  • LTEワイヤレスカメラ 国際電気

    LTEワイヤレスカメラ

    国際電気
    231,000税込254,100
    1台
    3日以内出荷
    仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃~+40℃ 湿度:20~80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k~15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます質量(g)650以下(取付金具を除く)構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)有効画素数(画素)水平1920×垂直1080シャッタースピードAUTO、1~1/20000s(8段階)、標準1/30sフレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480ゲイン0~+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG
  • マルチユニット 国際電気

    マルチユニット

    国際電気
    125,000税込137,500
    1台
    3日以内出荷
    仕様リモートコントロール:RS-232C電源(V)AC100~230 ±10%動作温湿度範囲-10~+45℃ 80%RH以下フォーマット形式出力:Full HD(1080):59.94i/50i/29.97p/25p SXGA:60p、XGA:60p、NTSC:59.94i、PAL:50i伝送距離(m)HD-SDI:最大100(5C-FB) HD-VLC:最大300(5C-2V)映像出力SDI出力(HD-SDI/HD-VLC):BNC(75Ω)VBS出力:BNC(75Ω)、DVI-D出力:DVI-D(SINGLE LINK)映像入力映像信号/電源重畳信号:BNC(75Ω)HD-SDI(SMPTE292M)/HD-VLC
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    127,900税込140,690
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • 近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイ

    USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ

    アートレイ
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    22日以内出荷
    電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属)シャッターグローバルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用イヤホンマイク アルインコ

    業務用イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-0561適合機種DJP22質量(g)45ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-20~+60
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)

    カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
    用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
  • HDMIエクステンダー PoE対応 4K60Hz対応 エレコム

    HDMIエクステンダー PoE対応 4K60Hz対応

    エレコム
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
    材質メタル質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199定格【ACアダプタ】DC 12V/1A[ ケーブル長約1.45m(コネクタ含まず)]適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN出力ポート:RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN入力ポート: RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR RX:丸形ジャック(メス)周波数(kHz)【IRリピーター対応】38入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機・受信機】約88×100×23対応【HDR】HDR10・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】非対応、【ARC】非対応、【HEC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲0~50℃ 湿度10%~85%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60℃/5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間ケーブル【許容ケーブル長】HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)伝送距離(m)最大70(Cat6A以上)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bパッケージ紙箱