カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「kp103」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
パイプ用ゴム脚 コクゴパイプ用ゴム脚コクゴ(1件のレビュー)
85税込94
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
ゆかペタ 東リゆかペタ東リ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(24枚)
当日出荷から4日以内出荷
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取)適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET厚さ(mm)2
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポート高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付サーモポート
14,900税込16,390
1個
当日出荷から10日以内出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
ポケッタブルスケール タニタポケッタブルスケールタニタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PETブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
テープのいらない梱包紙 白厚紙 ヒサゴテープのいらない梱包紙 白厚紙ヒサゴ
729税込802
1冊(10枚)
4日以内出荷
のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。 のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。 ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。 手で破れるため開封も簡単です。
用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。保護しながら包める白厚紙に「開封注意」のメッセージ入り。材質白厚紙紙厚(mm)0.2
編手袋 ウインセス編手袋ウインセス
1,398税込1,538
1双ほか
4日以内出荷
スマホ対応、制電、抗菌手袋
用途組み立て作業、検査、防寒用機能スマホ対応、制電、抗菌
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
UL パイプ用ゴム脚 コクゴUL パイプ用ゴム脚コクゴ
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ サーモポートTP-150VC用針状センサ 30mmタイプサーモポート
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
薄もの(野菜用)
適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=30温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
サイドプレート 摂津金属工業サイドプレート摂津金属工業
859税込945
1個
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用の側板
サイドプレートⅡ 摂津金属工業サイドプレートⅡ摂津金属工業
859税込945
1個
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
2,798税込3,078
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等) YAMAZEN(山善)加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
加湿器用水垢フィルター。
対応機種KS-H103、KS-H102、KS-H101、KS-H10、KP-B05、KPK-200、KPK-016、PB-5160、PH-500、KP-C056、KP-C055、KP-C054、KP-C053、KP-C052、KP-A05、SKP-200、KS1-A084、KS1-A083、KS1-A082、KS1-A081、KS1-A08、KP-C051、KP-A051、BKP-A05、KKS1-A08315、KKS1-A08214、KKP-A0513、KP-C05、JNP-C053、KKP-A05、KP-C05C、JKP-C052、JKP-C051、CKP-C05寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン クラーク害獣防鳥ネット 25mm目 グリーンクラーク(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
10日以内出荷
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレングリーン線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
MKP1847610354P4 VISHAYMKP1847610354P4VISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MKP1847510354K2 VISHAYMKP1847510354K2VISHAY
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フイルタ エレメント BIGM(丸山製作所)フイルタ エレメントBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.103、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(新)フューエルフィルタ,エアクリーナ部品_No.7、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.22、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.22、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.52、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.22
害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック クラーク害獣防鳥ネット 25mm目 ブラッククラーク
7,998税込8,798
1枚
10日以内出荷
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンブラック線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
害獣防鳥ネット 25mm目 シルバー クラーク害獣防鳥ネット 25mm目 シルバークラーク
8,398税込9,238
1枚
10日以内出荷
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンシルバー線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
害獣防鳥ネット 25mm目 ホワイト クラーク害獣防鳥ネット 25mm目 ホワイトクラーク
7,998税込8,798
1枚
10日以内出荷
害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンホワイト線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25