カテゴリ

  • 農業機械(150)
  • 制御機器(57)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 物流用品(18)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp15」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • KP15用M12コネクターケーブル 長野計器

    KP15用M12コネクターケーブル

    長野計器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    M12コネクター(4極)
    用途KP15用M12コネクタケーブル導体断面積(mm2)0.34シース外径(Φmm)4.7
  • TKK キーパー KP-15 (30~100kg/Φ4×16m) トーヨーコーケン(TKK)

    TKK キーパー KP-15 (30~100kg/Φ4×16m)

    トーヨーコーケン(TKK)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0213使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)4.8ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×16耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)15
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO

    作業軽減 防草シート押さえUピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
    用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    589税込648
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • 作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ TRUSCO

    作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
    用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
  • 規格ポリ袋(極薄タイプ) TRUSCO

    規格ポリ袋(極薄タイプ)

    TRUSCO
    379税込417
    1袋(200枚)
    当日出荷
    極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途部品などの保管に。半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • 透明ばんそうこう キープポア ニチバン

    透明ばんそうこう キープポア

    ニチバン(6件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    手切れ性が抜群。透明タイプ。貼って目立ちにくい。
    テープ長さ(m)8材質ポリエチレン
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1組
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
  • ラティス固定金具 センター ブロック用 タカショー

    ラティス固定金具 センター ブロック用

    タカショー
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
    付属品木ネジ4本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116ハンマートーン
  • グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキ

    グローバルソー 角波・角スパン用チップソー

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
    用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • Xリング (KP-15用)  =452012030 麻場

    Xリング (KP-15用) =452012030

    麻場
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • カラーパッチ・転写タイプ 建築の友

    カラーパッチ・転写タイプ

    建築の友
    529税込582
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
    成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴムサイズ1枚入(65×163mm)危険物の類別非危険物
  • MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式 TRUSCO

    MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 浴室リモコン化粧プレート リビラック

    浴室リモコン化粧プレート

    リビラック
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    両面テープ付
    用途給湯器の浴室テレビリモコン他を交換する場合の化粧プレート材質塩ビ
  • フェルトリング  (KP-15S用) =452011690 麻場

    フェルトリング (KP-15S用) =452011690

    麻場
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • パッドゴム KPシリーズ コガネイ

    パッドゴム KPシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 弁当容器KP 蓋付 福助工業

    弁当容器KP 蓋付

    福助工業
    1,298税込1,428
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    のせ蓋付きです。
    仕様透明蓋付
  • 天井吊ブラケット シーソー(三扇金属)

    天井吊ブラケット

    シーソー(三扇金属)
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    角型カーテンレール用部品。
  • トレー KP シーピー化成

    トレー KP

    シーピー化成(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1ケース(500枚×8袋)
    3日以内出荷
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,750税込1,925
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 背のうKP-15PKセット(小袋入) 麻場

    背のうKP-15PKセット(小袋入)

    麻場
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
    セット内容ワン型パッキン×1/フェルトリング×1×止め輪×1/Xリング×1
  • トレー シーピー化成

    トレー

    シーピー化成
    49,980税込54,978
    1ケース(500枚×8袋)
    3日以内出荷
    多彩なメニューに対応する汎用トレー。透明色です。
    材質OPS寸法(mm)200×130×12
  • MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
  • MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 名札カード チキュウグリーティングス

    名札カード

    チキュウグリーティングス
    999税込1,099
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    プリンタ対応の名札カードです。
    寸法(縦×横)(cm)10×15
  • ワン型パッキン  (KP-15S用) =452011600 麻場

    ワン型パッキン (KP-15S用) =452011600

    麻場
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
    質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
  • MKP樹脂製台車 金網付 TRUSCO

    MKP樹脂製台車 金網付

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
    用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO

    MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
    用途荷物の運搬。仕様コボレ止め機能付材質樹脂ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装
  • ロープ(ケーブルカッシャー牽引用) 未来工業

    ロープ(ケーブルカッシャー牽引用)

    未来工業
    779税込857
    1本
    翌日出荷
    付属品割りピン(4×30mm)2本付材質ポリエステル引張強度(kN[kgf])490[50]
  • イーグル パワーウェッジ 能力15t 今野製作所(EAGLE)

    イーグル パワーウェッジ 能力15t

    今野製作所(EAGLE)
    469,800税込516,780
    1セット
    6日以内出荷
    機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。 従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整トラスコ品番165-7267幅(mm)70.5全長(mm)629高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128能力(t)15RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)150必要油量(mL)114
  • パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    509,800税込560,780
    1台
    6日以内出荷
    『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。 重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。 『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。 『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    最高位(mm)34最低位(mm)6ホース長さ(m)2
  • MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
    仕様コボレ止め機能付材質樹脂ブラックタイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装中段高さ(mm)-