カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kp408」の検索結果

重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から4日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。ストッパーなし
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)仕様ブレーキ付材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
高出力LEDモジュール(電球色)
ワンダーキット¥999税込¥1,0991個3日以内出荷小型で高出力タイプのLEDモジュール 電球色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。電源電圧(V)12(極性方向なし)発光色電球色色温度(K)2800~3200
害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック
クラーク¥35,980税込¥39,5781枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色ブラック線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン
クラーク(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色グリーン線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
害獣防鳥ネット 25mm目 シルバー
クラーク¥37,980税込¥41,7781枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色シルバー線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
害獣防鳥ネット 25mm目 ホワイト
クラーク¥36,980税込¥40,6781枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色ホワイト線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25