カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kp5 yazawa」の検索結果

海外用マルチ変換タップ 3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC100~240口数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ
エレコム(3件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC色ホワイト質量(g)約48スイッチ×定格250V・13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8※プラグ部分を除くコード×プラグBFタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×
海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。色ホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外用電源プラグO2タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥459税込¥5051個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81プラグ形状海外 - O2タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色パープル質量(g)38コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×50定格入力電流(A)10適合プラグ(タイプ)BFアズワン品番64-0892-51プラグ形状BFタイプ使用可能国アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ
変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ
エレコム¥689税込¥7581個欠品中シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂色ホワイト質量(g)約40スイッチ×定格125V 13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30※プラグ部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】BFタイプ雷ガード×埃防止シャッター×
海外用マルチ変換プラグUSB付2A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。色ホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール