カテゴリ

  • 制御機器(195)
  • 農業機械(125)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 事務用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp8」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナ

    クラフト封筒 100枚パック KP85

    オキナ(33件のレビュー)
    489税込538
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
    エコマーク認定認定坪量(g/m2)85テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外用電源プラグO2タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグO2タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    プラグ形状海外 - O2タイプ質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)

    CKタイプ用 カッターピン

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
    材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • 杭打ちハンマー オーエッチ工業

    杭打ちハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
    用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
  • ファミリープレート KP83 光

    ファミリープレート KP83

    (3件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)35×80×1.5
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    498税込548
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • チューブフィッティングブラス プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス プラグ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状プラグタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂

    クロメート ゴクブトKP(8ゴウ

    大阪魂
    6,265税込6,892
    1袋(110個)ほか
    翌々日出荷
    寸法d(mm)6呼び6
  • アクリルラックパネル AKPシリーズ タカチ電機工業

    アクリルラックパネル AKPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ) ハセガワ

    抗菌角柄(ワンプッシュ式 柄のみ)

    ハセガワ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。抗菌
  • CKタイプ用 カッターピン(2列用) KANA(片山チエン)

    CKタイプ用 カッターピン(2列用)

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
    種類チェーン用加工器具
  • 会費 クラフト封筒 100枚パック オキナ

    会費 クラフト封筒 100枚パック

    オキナ
    669税込736
    1パック(100枚)
    当日出荷
    郵便番号欄なし寸法(mm)119×197サイズ角形8号エコマーク認定認定坪量(g/m2)85テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
  • UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業

    UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    609税込670
    1組(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント アズワン

    パネルマウント

    アズワン
    11,800税込12,980特価
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)68寸法D(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)24
  • フォトアルバム(高透明) Lサイズ セキセイ

    フォトアルバム(高透明) Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。 写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済) カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。 保管、分類に便利なタイトルシール付き。
    サイズL判
  • PVC長靴 JKP-819 ジェイワークスプランニング

    PVC長靴 JKP-819

    ジェイワークスプランニング(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    一体成型で丈夫なPVC長靴
    用途一般作業用長靴形状ハイカット甲被タイプスリッポンタイプブラック材質(アッパー)塩化ビニル樹脂種類作業靴材質(ソール)塩化ビニル樹脂靴タイプ長靴
  • ポイントメモビジネスパック FB-8KP ニチバン

    ポイントメモビジネスパック FB-8KP

    ニチバン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)77×41×30質量(g)70商品構成アソートエコマーク認定番号15 112 017
  • キーレックス800 化粧プレート 長沢製作所

    キーレックス800 化粧プレート

    長沢製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 非常引綱スイッチ 関西オートメーション

    非常引綱スイッチ

    関西オートメーション
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 修理点検中操作禁止プレート アイマーク

    修理点検中操作禁止プレート

    アイマーク(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
    表示内容修理点検中操作禁止取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット質量(g)36.5縦(mm)100横(mm)65穴径Φ3mm×1ヵ所2018年トラスコ掲載ページ6 1511
  • 研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    2,298税込2,528特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
  • 揚げ物用ブルー角柄(ワンプッシュ式) ハセガワ

    揚げ物用ブルー角柄(ワンプッシュ式)

    ハセガワ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    従来の抗菌角柄ではできなかったフライや天ぷらなどの揚げ物にご使用いただけます。 角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。 3種類の中からお選びください。
    柄長さ(mm)800耐熱温度(℃)180TKG品番9-0205-1304TKG品番(2017)6-0188-1304
  • フォトアルバム(高透明) KGサイズ セキセイ

    フォトアルバム(高透明) KGサイズ

    セキセイ(2件のレビュー)
    789税込868
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    写真が映える高透明ポケット採用。写真の収容が簡単なポケットアルバム。カラフルな5色展開。保管・分類整理に便利なタイトルシール付。ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。
    収納枚数80材質(表紙)PP、(ポケット)OPP50ミクロン、(冊ケース)PP、タイトルシール(紙 )、(カバー)OPP厚さ(mm)1サイズKG判背幅(mm)22寸法(縦×横)(mm)238×185
  • 大型ギヤプーラー KOTO

    大型ギヤプーラー

    KOTO
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
  • ブルズ キッチンパネル Bulls(ブルズ)

    ブルズ キッチンパネル

    Bulls(ブルズ)
    33,980税込37,378
    1ケース(2枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
    幅(mm)935厚さ(mm)3
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕フレーム12形制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
  • UL パイプ用ゴム脚 コクゴ

    UL パイプ用ゴム脚

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • 草かきタワシ 石黒金属

    草かきタワシ

    石黒金属
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    円形状のフチのギザ爪で土ごと削り根を起こして草抜きします。 円形状だから、全ての面と角度からで草をカキ取れます。 プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!
    全長(mm)235材質(本体)ステンレス質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×35×238材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    204,188税込224,607特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン

    三興マテリアルサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • フォトアルバム セキセイ

    フォトアルバム

    セキセイ
    999税込1,099
    1冊
    3日以内出荷
    限りなく透明なポケットにこだわった、 写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 収納枚数や写真サイズに合わせて選べる6種類のタイプとカラフルな5色展開。 保管・分類に便利なタイトルシール付き。 ポケットは写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。 埃を防ぐ冊ケース付き。
    収納サイズ2L寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×212×22収納枚数(枚)80材質表紙/PP...1.0mm厚、ポケット/OPP50ミクロン、冊ケース/PP0.7mm厚、カバー/OPP、タイトルシール/紙ポケット溶着式
  • 吸着拭けるキッチンマット サンコー[日用品]

    吸着拭けるキッチンマット

    サンコー[日用品]
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    表面は水や汚れをはじくので、汚れたら拭き取るだけでお掃除が楽になります。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    材質表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)2
  • ドリームコート  淡彩 関西ペイント

    ドリームコート 淡彩

    関西ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45